カテゴリ
- メカニカル部品(51)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(208)
- MIYOSHI(小西製作所)(124)
- NACHI(不二越)(141)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(132)
- NSK(日本精工)(146)
- NTN(エヌティーエヌ)(192)
- OSG(オーエスジー)(252)
- PISCO(ピスコ)(145)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(168)
- TRUSCO(356)
- イマオコーポレーション(145)
- エスコ(1,047)
- エレコム(131)
- サカエ(225)
- ハンマーキャスター(169)
- ユーエイキャスター(130)
- 千代田通商(161)
- 大阪魂(1,155)
- 旭精工(134)
- 水本機械製作所(159)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「21mm」の検索結果

アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から3日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Kタイミングプーリ下穴品 XL037形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプXL037(W/11、H2.0)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
標準スプロケット 100B形
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
スプロケット HG60A
KANA(片山チエン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状A形
スプロケット NK40-2B
KANA(片山チエン)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2スプロケット形状B形
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
スプロケット HG100A
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
スプロケット HG80A
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状A形
カナロック
KANA(片山チエン)¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。 ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。 ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カナロック
KANA(片山チエン)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シングルダブルスプロケット 60SD
KANA(片山チエン)¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
KタイミングプーリーL075形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状AFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ寸法D(mm)-寸法K(mm)-寸法LB(mm)-寸法LA(mm)26
KタイミングプーリーL075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷付属品フランジ材質機械構造用炭素鋼形状BFタイプL075(W/21mm、H/2.5mm)種類タイミングプーリ
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形
KANA(片山チエン)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要です。用途ボス穴加工が不要で、ナットの締付だけで脱着可能です。材質機械構造用炭素鋼形状ML
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形
KANA(片山チエン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。用途ボス径の小さいスプ。ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。材質機械構造用炭素鋼
スプロケット HG60-2A4
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状A形