曜日別特売

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形 - KANA(片山チエン)

シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要です。

用途
ボス穴加工が不要で、ナットの締付だけで脱着可能です。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ML
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
伝達トルク
締付トルク(N・m)
スラスト荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82550618KPL2519x21698-39382120N・m19.96.57
¥8,100
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82552630KPL2518x21698-54472118N・m19.96.57
¥8,100
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
82557329KPL25111x24696-17442228N・m25.58.43
¥8,400
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82561267KPL25112x24698-39592231N・m25.58.43
¥8,400
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82564679KPL25116x31696-17332796N・m8016.1
¥10,500
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82572239KPL25114x31698-54942783N・m8016.1
¥10,500
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
82583545KPL25115x31698-54872790N・m8016.1
¥10,500
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする