曜日別特売

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形 - KANA(片山チエン)

インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。

用途
ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1個
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
取付ボルト
ボルト数
伝達トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82553558KPL20140x62698-394237M6×20101019N・m
¥6,600
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82553865KPL20119x33698-550224.1M4×158164N・m
¥6,100
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
82556525KPL20160x82696-174139.5M6×20152287N・m
¥9,900
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82557618KPL20122x40696-172229.1M5×188308N・m
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
82558361KPL20111x24698-552819.8M4×12446N・m
¥4,800
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82559219KPL20118x32698-551224.1M4×158153N・m
¥6,100
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
82559578KPL20155x77698-552338.5M6×20141939N・m
¥9,200
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82560646KPL20120x38698-544229.1M5×188251N・m
¥6,100
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
82561145KPL20125x43696-171931.1M5×188347N・m
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
82566271KPL20145x67698-544637.5M6×20101138N・m
¥8,000
¥6,798
¥7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82569588KPL2018x21698-547218.6M4×12428N・m
¥4,500
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82569841KPL20138x60698-396036.5M6×2010955N・m
¥6,600
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
82569886KPL20142x64698-543637M6×20101061N・m
¥7,700
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
82572519KPL20116x30698-547123.6M4×156101N・m
¥5,600
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82572555KPL20128x46698-549931.6M5×1810490N・m
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
82573587KPL20117x31698-554224.1M4×158144N・m
¥5,600
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82575091KPL20165x87696-174239.5M6×20152432N・m
¥11,100
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
82575441KPL20150x72698-547838.5M6×20141768N・m
¥8,900
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
82575590KPL20170x97696-170444.1M8×25144415N・m
¥13,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82577130KPL20112x26698-548122M4×15648N・m
¥5,200
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82579510KPL20124x42698-551830.1M5×188332N・m
¥6,200
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
82583186KPL20135x57698-395636M6×208702N・m
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
82583265KPL20114x28698-543422M4×15696N・m
¥5,200
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
82583701KPL20132x50698-545032.6M5×1810563N・m
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
82584848KPL20185x112696-173145.1M8×25155886N・m
¥15,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82586239KPL20110x23698-554118.8M4×12441N・m
¥4,800
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
82586616KPL20180x107698-550745.1M8×25155536N・m
¥14,800
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82587158KPL20148x70698-553838M6×20121446N・m
¥8,400
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
82587901KPL20175x102698-553944.1M8×25155154N・m
¥14,600
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82589285KPL20115x29696-171723M4×15698N・m
¥5,600
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする