940件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
特価
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
605 税込666
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプNK40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.92 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット40
仕様旧JISキー溝 ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.8 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.25 材質機械構造用炭素鋼 タイプFBN25B
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプNK35B ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 歯部処理歯先高周波焼入
1個
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タイプSUSFBN40B ローラリンク内幅(W)(mm)7.95 ローラ外径(Dr)(mm)7.95 チェーンピッチ(P)(mm)12.7
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 タイプK25B ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18 ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3 チェーンピッチ(P)(mm)6.35
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 チェーンピッチ(P)(mm)15.875 チェーンNo.50 スプロケット形状B形
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
特価
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タイプNK50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.5 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット35
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 チェーンNo.35 スプロケット形状B形
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


標準チェーンカップリング KANA(片山チエン) 動画あり
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー 仕様ベアリング2個使用 材質機械構造用炭素鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SUS304 タイプSUSFBN50B ローラリンク内幅(W)(mm)9.53 ローラ外径(Dr)(mm)10.16 チェーンピッチ(P)(mm)15.875
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプXL037(W/11、H2.0) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数15 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.1 タイプFBN60B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.6 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)162.37 外径(Do)(Φmm)176 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.81 タイプFBN60B 寸法a(mm)8 ボス径BD(mm)57 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6 外径(Do)(Φmm)89 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANA(片山チエン)スプロケット FBN25B
軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 ボス長BL(mm)15 チェーンNo.25 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)10
1個
779 税込857
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケット
エコ商品
材質ステンレス 種類スプロケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.25
1個
2,170 税込2,387
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.7 タイプFBN60B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)83 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99 外径(Do)(Φmm)162 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.3 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17 外径(Do)(Φmm)135 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M100(W/11、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)1.4 タイプFBN60B 寸法a(mm)8 ボス径BD(mm)73 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67 外径(Do)(Φmm)113 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)3.15 タイプFBN80B 寸法a(mm)12 ボス径BD(mm)93 ボス長BL(mm)40 ローラリンク内幅(W)(mm)15.88 ローラ外径(Dr)(mm)15.88 チェーンピッチ(P)(mm)25.4 ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27 外径(Do)(Φmm)159 歯部処理歯先高周波焼入
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数20 歯幅(mm)11.7 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.60 材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)2.2 タイプFBN60B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)