カテゴリ

  • メカニカル部品(703)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(174)
  • SMC(15,524)
  • コガネイ(1,384)
  • エスコ(809)
  • アズワン(553)
  • NTN(エヌティーエヌ)(543)
  • Panasonic(パナソニック)(493)
  • オカムラ(岡村製作所)(448)
  • CKD(418)
  • ハンマーキャスター(395)
  • TRUSCO(377)
  • NSK(日本精工)(361)
  • KHK(小原歯車工業)(290)
  • 大阪魂(276)
  • ユーエイキャスター(253)
  • NACHI(不二越)(243)
  • NOK(186)
  • ParkerTAIYO(184)
  • シグマ光機(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50φ」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
704件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    ステンレスシャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
  • FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
  • 標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 25B形

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット60

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.2歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.3タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)122.17外径(Do)(Φmm)135歯部処理歯先高周波焼入
  • シングルダブルスプロケット 35SD KANA(片山チエン)

    シングルダブルスプロケット 35SD

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
  • FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B30~

    KANA(片山チエン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B32~

    KANA(片山チエン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK140B19~

    KANA(片山チエン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK80B37~

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50-2B33~

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B33~

    KANA(片山チエン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
    付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.3歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.1歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • ”K標準 ピニオンギヤ” M2 KANA(片山チエン)

    ”K標準 ピニオンギヤ” M2

    KANA(片山チエン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
    材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.7タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)151.99外径(Do)(Φmm)162歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.3タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)97.65外径(Do)(Φmm)107歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.5歯幅(mm)11.7タイプFBN60B種類スプロケット列数1チェーンNo.60歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5タイプFBN120B種類スプロケット列数1チェーンNo.120歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.4タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)73ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)103.67外径(Do)(Φmm)113歯部処理歯先高周波焼入
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KPL202形は、シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)139.9外径(Do)(Φmm)150歯部処理歯先高周波焼入
  • スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN80B

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • スプロケット FBN60B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN60B

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケット

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)4.2歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
...