曜日別特売

”K標準 ピニオンギヤ” M2

”K標準 ピニオンギヤ” M2 - KANA(片山チエン)

ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。

材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
30
歯幅(mm)
20
モジュール
2
全長l(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
20
内容量
1個
全24種類を絞り込む
歯数
形状
穴径(Φmm)
トラスコ品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
歯数
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82674055M2B58420-9803S1583560
¥5,800
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674125M2B60421-1351S1603560
¥5,900
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674186M2B52421-1373S1523255
¥4,300
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674238M2B76420-9799S1763560
¥8,200
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674247M2B68421-1355S1683560
¥7,100
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674290M2B64421-2871S1643560
¥6,300
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674317M2B85421-1312S2854270
¥10,100
¥8,598
¥9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674360M2B65421-1392S1653560
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674475M2B150421-1353S115065240
¥30,400
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674518M2B54420-9769S1543255
¥4,900
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674588M2B80421-1292S2803560
¥9,000
¥7,598
¥8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674816M2B75421-1317S1753560
¥8,200
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674841M2B70420-9771S1703560
¥7,200
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
82674859M2B95420-9775S2954270
¥11,200
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675051M2B84421-1310S2844270
¥10,000
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675078M2B120421-1311S21205090
¥19,500
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675087M2B62420-9794S1623560
¥6,000
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675130M2B72421-1298S1723560
¥8,100
¥6,898
¥7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675200M2B90420-9804S2904270
¥11,200
¥9,498
¥10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675209M2B56421-2866S1563255
¥5,000
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675279M2B55421-1389S1553255
¥4,900
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675315M2B100421-1322S21004270
¥13,900
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675385M2B88421-2879S2884270
¥9,800
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
82675401M2B66421-1349S1663560
¥6,400
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする