「70φ」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
種類スプロケット
チェーンNo.25
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
歯数30
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数19
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.140
スプロケット形状B形
歯数37
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数33
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.4
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.50-2
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)
歯数33
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
材質ステンレス
種類スプロケット
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット形状B形
歯数21
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状SD形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.50
KPL220形の伝達トルクはKPL200形の約2倍以上です。アウターリンクとインナーリンクの径はKPL200と
同じサイズです。大型のギヤ、スプロケット等、伝達トルクの大きな条件で使用できます。ボス穴とシャフトの嵌
合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
KPL201形はインナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、広範囲の軸交差に対応でき、ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。ボス穴とシャフトの嵌合はH8/(h6,js6,k6,m6)までです。
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
KPL251形は、センタリング機能があり、ガイドが不要なので、ボス穴はストレートでよく、面倒な加工は不要です。
ナットを締付けるだけで取付ができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできるので、作業性が向上します。
ボス穴とシャフトの嵌合は、H8/h8までです。
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット形状B形
歯数15
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.120
スプロケット形状B形
歯数28
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.120
スプロケット形状B形
歯数20
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.140
スプロケット形状B形
歯数25
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.140
スプロケット形状B形
歯数40
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ