カテゴリ
- メカニカル部品(402)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(290)
- CKD(714)
- Igus(イグス)(520)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(325)
- NACHI(不二越)(415)
- NSK(日本精工)(384)
- NTN(エヌティーエヌ)(431)
- Panasonic(パナソニック)(1,238)
- ParkerTAIYO(297)
- RS PRO(897)
- SMC(17,875)
- TRUSCO(1,162)
- アズワン(428)
- エスコ(2,226)
- コガネイ(603)
- ノーブランド(336)
- ハンマーキャスター(548)
- ユーエイキャスター(367)
- 大阪魂(2,295)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「75mm」の検索結果

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準チェーンカップリングケース
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。種類ケースのみ
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Kタイミングプーリ下穴品 L075形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL075(W/21、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
Semi-Fシリーズ NK100B30~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B33~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)2.3歯幅(mm)17.6タイプFBN100B種類スプロケット列数1チェーンNo.100歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
スプロケット 35A
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
標準スプロケット 120B形
KANA(片山チエン)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から4日以内出荷タイプNK120Bローラリンク内幅(W)(mm)25.4ローラ外径(Dr)(mm)22.23チェーンピッチ(P)(mm)38.1
標準スプロケット 100B形
KANA(片山チエン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6タイプNK100B種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75チェーンNo.100スプロケット形状B形
カナロック KPL210形
KANA(片山チエン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷シャフト・ボス締結用部品です。用途シャフト・ボス締結用。トラスコ品番365-2218材質機械構造用炭素鋼外径(mm)75内径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
カナロックKPL200形
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。用途シャフト・ボス締結用。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 AFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)19
Kタイミングプーリ下穴品 L050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から16日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプL050(W/14、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK100B21~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
シングルダブルスプロケット 60SD
KANA(片山チエン)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形