曜日別特売

カナロックKPL200形

カナロックKPL200形 - KANA(片山チエン)

大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。
取付が容易で他のパーツを必要としません。

用途
シャフト・ボス締結用。
材質
機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
16件中 1~16件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容スラスト荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82674028KPL200120X165365-221545120165218
¥21,100
¥18,980
¥20,878(税込)
7日以内出荷
82674037KPL200180X235365-221758180235420
¥39,000
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
82674141KPL20095X135365-22683895135167
¥15,200
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
82674369KPL200140X190365-220050140190298
¥27,300
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
82674378KPL200190X250365-223266190250490
¥45,300
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
82674421KPL200100X145365-378845100145192
¥18,300
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
82674439KPL20080X120365-22013880120131
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
82674527KPL200200X260365-225866200260525
¥48,000
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
82674807KPL200110X155365-224945110155191
¥20,200
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
82674947KPL200150X200365-223550150200324
¥28,800
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
82675139KPL200170X225365-222958170225386
¥37,000
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
82675191KPL200160X210365-375750160210350
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
82675236KPL20085X125365-37803885125148
¥13,500
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
82675297KPL200130X180365-376450130180272
¥26,300
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
82675376KPL20090X130365-22093890130147
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
82675455KPL20075X115365-37603875115131
¥12,200
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする