カテゴリ

  • メカニカル部品(872)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(16,444)
  • MAZDA(マツダ)(2,342)
  • オカムラ(岡村製作所)(726)
  • コガネイ(659)
  • ミツビシ(575)
  • BIGM(丸山製作所)(412)
  • EPCOS(352)
  • エスコ(316)
  • 大阪魂(282)
  • 岩田製作所(265)
  • CKD(237)
  • 廣杉計器(219)
  • イマオコーポレーション(159)
  • トレード(150)
  • 三木プーリ(149)
  • トヨタ(149)
  • 東洋バルヴ(137)
  • ニッサン(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-32」の検索結果

872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
689税込758
1個
翌々日出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)ステンレスFBN下穴完成スプロケットKANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
SUSKB ステンレスかさ歯車 KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車KANA(片山チエン)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン)SUSM ステンレス平歯車KANA(片山チエン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種別平歯車材質ステンレス/GB303圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
M平歯車 加工完成品 KANA(片山チエン)M平歯車 加工完成品KANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
MG歯研平歯車 KANA(片山チエン)MG歯研平歯車KANA(片山チエン)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N7 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット40 KANA(片山チエン)スプロケット40KANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様軸穴径(Φmm)下穴:14適合チェーンNo.40
標準スプロケットB形 NK35B KANA(片山チエン)標準スプロケットB形 NK35BKANA(片山チエン)
899税込989
1個
翌々日出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
Semi-Fシリーズ 2040B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2040B~KANA(片山チエン)
3,080税込3,388
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B10~KANA(片山チエン)
3,220税込3,542
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B11~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B11~KANA(片山チエン)
3,055税込3,361
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B12~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B13~KANA(片山チエン)
4,420税込4,862
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B14~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B14~KANA(片山チエン)
4,615税込5,077
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B15~KANA(片山チエン)
5,005税込5,506
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B16~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B16~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B17~KANA(片山チエン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B18~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B18~KANA(片山チエン)
6,175税込6,793
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数18軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B19~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B20~KANA(片山チエン)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B21~KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B22~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B22~KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B23~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B23~KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B24~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B24~KANA(片山チエン)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B25~KANA(片山チエン)
9,035税込9,939
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B26~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B28~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B28~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数28軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B30~KANA(片山チエン)
11,050税込12,155
1個
6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042
Semi-Fシリーズ 2042B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B32~KANA(片山チエン)
12,415税込13,657
1個
6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2042B9~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2042B9~KANA(片山チエン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2050B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2050B~KANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2050
Semi-Fシリーズ 2052B10~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B10~KANA(片山チエン)
3,920税込4,312
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ 2052B11~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B11~KANA(片山チエン)
4,550税込5,005
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
Semi-Fシリーズ 2052B12~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B12~KANA(片山チエン)
5,040税込5,544
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
...
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320