21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)4.3 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.35 タイプFBN35B 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット チェーンNo.50
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.8 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.25 材質機械構造用炭素鋼 タイプFBN25B
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 列数1 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 チェーンNo.60 スプロケット形状B形
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

KANA(片山チエン)FBKスプロケット35
仕様旧JISキー溝 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 チェーンNo.35 スプロケット形状B形
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質ステンレス 種類スプロケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (822種類の商品があります)

FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(kg)0.69 タイプFBN60B 寸法a(mm)8 ボス径BD(mm)51 ボス長BL(mm)32 ローラリンク内幅(W)(mm)12.7 ローラ外径(Dr)(mm)11.91 チェーンピッチ(P)(mm)19.05 ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6 外径(Do)(Φmm)83 歯部処理歯先高周波焼入
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)2.8 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.25 材質SUS304 タイプSUS FBN25B
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS35B~
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.35
1個
6,090 税込6,699
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1個
2,520 税込2,772
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,520 税込2,772
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,530 税込6,083
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K35B~
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.35
1個
3,150 税込3,465
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
16,240 税込17,864
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,010 税込3,311
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スプロケット形状B形 歯数12 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)11.3 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.60-2
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ SUS2042B~
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)7.2 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.C2042
1個
11,410 税込12,551
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
5,040 税込5,544
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スプロケット形状B形 歯数12 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)17 種類スプロケット 列数2 チェーンNo.100-2
1個
13,580 税込14,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

関連キーワード