カテゴリ
- メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- SMC(973)
- コガネイ(81)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- MAZDA(マツダ)(50)
- 東洋バルヴ(44)
- ParkerTAIYO(25)
- 岩田製作所(16)
- MICROCHIP(15)
- 三共製作所(13)
- エスコ(12)
- CKD(12)
- EPCOS(11)
- NACHI(不二越)(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- Festo(9)
- omron(オムロン)(8)
- 椿本チエイン(8)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b32-0010」の検索結果

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール10
KANA(片山チエン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1Kモジュール10寸法a(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)130歯幅(T)(mm)90歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷から8日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)65ボス長BL(mm)50セットスクリュー(M)8ピッチ径(Dp)(Φmm)102.75外径(Do)(Φmm)117歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。材質機械構造用炭素鋼歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ質量(kg)1.02歯幅(mm)14.6タイプFBN80B種類スプロケット列数1セットスクリュー(M)8チェーンNo.80歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ 2042B10~
KANA(片山チエン)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B10~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B10~
KANA(片山チエン)¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS80B10~
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS2042B~
KANA(片山チエン)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.C2042スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ SUS2062B~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2062Hスプロケット形状B形