「b37」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプロケット形状B形
歯数37
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数37
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数37
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
歯数37
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプNK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
歯部処理歯先高周波焼入
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)14.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.80
タイプNK80B
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
仕様旧JISキー溝
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.40-2
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)17.6
タイプNK100B
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)19.05
ローラ外径(Dr)(mm)19.05
チェーンピッチ(P)(mm)31.75
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)14.1
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.80-2
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.25
表面処理三価クロメート(黄)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価ユニクロ(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
歯数24
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)4.3
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.35
スプロケット形状B形
歯数25
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数20
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.4
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.50-2
スプロケット形状B形
歯数28
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
歯数21
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
歯数19
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ