カテゴリ

  • メカニカル部品(529)
絞り込み
ブランド
  • KANA(片山チエン)
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(1,100)
  • ミツビシ(671)
  • トヨタ(454)
  • SMC(324)
  • BIGM(丸山製作所)(158)
  • 廣杉計器(158)
  • エスコ(126)
  • ホンダ(123)
  • 大阪魂(120)
  • Festo(109)
  • ニッサン(107)
  • 三菱ふそう(96)
  • ダイハツ(94)
  • スバル(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(81)
  • CKD(76)
  • MAD MAX(マッドマックス)(76)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b52」の検索結果

関連キーワード
529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Semi-Fシリーズ NK50B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B52~KANA(片山チエン)
12,180税込13,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50
Semi-Fシリーズ NK60B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60B52~KANA(片山チエン)
18,760税込20,636
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK40B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK40B52~KANA(片山チエン)
6,720税込7,392
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK80B52~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B52~KANA(片山チエン)
49,560税込54,516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 40B形KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 50B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 60B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 80B形KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)14.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.80タイプNK80B
KB かさ歯車 KANA(片山チエン)KB かさ歯車KANA(片山チエン)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)マイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)スパイラルマイタギヤ完成品KANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形 KANA(片山チエン)歯研はすば歯車 B形KANA(片山チエン)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。
用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)タイトマスター(自動緊張タイトナー)KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
Semi-Fシリーズ NK100B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B30~KANA(片山チエン)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B32~KANA(片山チエン)
23,870税込26,257特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B19~KANA(片山チエン)
28,140税込30,954特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK80B37~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80B37~KANA(片山チエン)
20,370税込22,407特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B33~KANA(片山チエン)
14,910税込16,401特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK100B33~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B33~KANA(片山チエン)
28,910税込31,801
1個
当日出荷から6日以内出荷
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B20~KANA(片山チエン)
13,090税込14,399
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK100B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK100B21~KANA(片山チエン)
13,090税込14,399
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100
Semi-Fシリーズ K80B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K80B~KANA(片山チエン)
6,510税込7,161
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120B15~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B15~KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
12,810税込14,091
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK140B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B17~KANA(片山チエン)
22,680税込24,948
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK50B39~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50B39~KANA(片山チエン)
7,350税込8,085
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK140B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B20~KANA(片山チエン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK140B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK140B25~KANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140
Semi-Fシリーズ NK120B30~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120B30~KANA(片山チエン)
37,380税込41,118
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK50-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK50-2B20~KANA(片山チエン)
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2
Semi-Fシリーズ NK60-2B42~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK60-2B42~KANA(片山チエン)
25,200税込27,720
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B13~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B13~KANA(片山チエン)
8,750税込9,625
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK120-2B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B25~KANA(片山チエン)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ NK80-2B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK80-2B20~KANA(片山チエン)
18,620税込20,482
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スプロケット形状B形歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2
Semi-Fシリーズ 2052B17~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B17~KANA(片山チエン)
7,910税込8,701
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
Semi-Fシリーズ 2052B21~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B21~KANA(片山チエン)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
Semi-Fシリーズ 2052B25~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B25~KANA(片山チエン)
13,090税込14,399
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2052
Semi-Fシリーズ 2052B26~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ 2052B26~KANA(片山チエン)
12,530税込13,783
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Semi-Fシリーズ K60B20~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K60B20~KANA(片山チエン)
4,760税込5,236
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
...
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ