カテゴリ
- メカニカル部品(529)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- 廣杉計器(149)
- 大阪魂(119)
- MAD MAX(マッドマックス)(78)
- CKD(58)
- エスコ(47)
- NTN(エヌティーエヌ)(45)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- THK(42)
- 千代田通商(33)
- HAKKO(白光)(29)
- レイ・アウト(25)
- フジホーム(24)
- テンパール工業(23)
- KITO(キトー)(18)
- ダイキン工業(18)
- LEMO(18)
- 岩田製作所(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「b52」の検索結果

Semi-Fシリーズ NK50B52~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B52~
KANA(片山チエン)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷から7日以内出荷歯数52軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
”K標準 ピニオンギヤ” M4
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)56歯幅(mm)40モジュール4全長l(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)40
”K標準 ピニオンギヤ” M3
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)45歯幅(mm)30モジュール3全長l(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)30
”K標準 ピニオンギヤ” M2
KANA(片山チエン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。材質機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め全長(mm)30歯幅(mm)20モジュール2全長l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)20
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理―圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
歯研はすば歯車 B形
KANA(片山チエン)¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度、耐摩耗性、静粛性に優れた歯車。用途減速機・工作機械等高速回転を必要とする装置で使用。材質機械構造用合金鋼形状ボス有り表面処理黒染(歯部以外)ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS N6級歯面硬度HRC50 ~ 60歯車基準断面軸直角RoHS指令(10物質対応)対応正面圧力角(°)20
まがりばかさ歯車完成品
KANA(片山チエン)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から4日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
Semi-Fシリーズ NK100B30~
KANA(片山チエン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から7日以内出荷歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK140B19~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B37~
KANA(片山チエン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷歯数37軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B33~
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B33~
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B21~
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から7日以内出荷歯数21軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B24~
KANA(片山チエン)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数24軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B15~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK120B13~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK160B12~
KANA(片山チエン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK40B90~
KANA(片山チエン)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数90軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B38~
KANA(片山チエン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50B50~
KANA(片山チエン)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から7日以内出荷歯数50軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B20~
KANA(片山チエン)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B20~
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80B15~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK100B16~
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状B形
...