「b75」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スプロケット形状B形
歯数75
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
歯数75
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプNK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
歯部処理歯先高周波焼入
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)14.6
軸穴種別下穴タイプ
列数1
チェーンNo.80
タイプNK80B
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
種別平歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級JIS N7 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質ステンレス/GB303
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.25
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
スプロケット形状B形
歯数24
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数25
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数19
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数25
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数21
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数35
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数23
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数22
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数27
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数34
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数17
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数26
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
歯数35
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数17
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.100-2
スプロケット形状B形
歯数45
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.3
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.60-2
新JISキー仕様。軸穴径+キー溝+タップ穴2か所の完成品なので、加工する手間が省けて便利です。
付属品六角穴付き止めネジ(ホーローセット)
歯数33
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)17.6
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.100
スプロケット形状B形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ