カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- EVANS(33)
- KITO(キトー)(7)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SMC(69)
- TRUSCO(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
- イスカル(8)
- エスコ(16)
- タンガロイ(14)
- バクマ工業(22)
- ベクトン・ディッキンソン(24)
- ホンダ(92)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 三興製作所[スプロケット](8)
- 三菱マテリアル(7)
- 西邦工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
カタヤマ SUS IDアダプター
KANA(片山チエン)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から9日以内出荷KANAアイドラースプロケット専用商品。仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質SUS304寸法D(Φmm)10
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)10歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
カタヤマ IDアダプター
KANA(片山チエン)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷から9日以内出荷KANAアイドラースプロケット専用商品。仕様全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品材質機械構造用炭素鋼寸法D(Φmm)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら