軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
形状
H1T2
モジュール
2
寸法a(mm)
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
30
セットスクリュー(M)
4
軸穴径(ΦDH7)(mm)
10
歯幅(T)(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ボス径BD(mm)
基準円直径(Φmm)
歯先円直径(Do)(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82445496FBPM2B13D101320(Dp) 2630
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
82445618FBPM2B12D101218(Dp) 2428
¥1,800
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする