KANA(片山チエン)
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
2
寸法a(mm)
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
30
歯幅(T)(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全464種類を絞り込む
歯数
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
52
54
55
56
58
60
62
64
65
66
68
70
72
75
76
80
84
85
90
100
120
形状
H1K
H2K
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
基準円直径(Φmm)
選択してください
(Dp) 30
(Dp) 34
(Dp) 36
(Dp) 38
(Dp) 40
(Dp) 42
(Dp) 44
(Dp) 46
(Dp) 48
(Dp) 50
(Dp) 52
(Dp) 54
(Dp) 56
(Dp) 58
(Dp) 60
(Dp) 68
(Dp) 70
(Dp) 72
(Dp) 76
(Dp) 80
(Dp) 84
(Dp) 88
(Dp) 90
(Dp) 92
(Dp) 96
(Dp) 100
(Dp) 104
(Dp) 108
(Dp) 110
(Dp) 112
(Dp) 116
(Dp) 120
(Dp) 124
(Dp) 128
(Dp) 130
(Dp) 132
(Dp) 136
(Dp) 140
(Dp) 144
(Dp) 150
(Dp) 152
(Dp) 160
(Dp) 168
(Dp) 170
(Dp) 180
(Dp) 200
(Dp) 240
【Dp】28
【Dp】32
【Dp】34
【Dp】36
【Dp】38
【Dp】40
【Dp】42
【Dp】44
【Dp】46
【Dp】48
【Dp】50
【Dp】52
【Dp】54
【Dp】56
【Dp】58
【Dp】60
【Dp】68
【Dp】70
【Dp】72
【Dp】76
【Dp】80
【Dp】84
【Dp】88
【Dp】90
【Dp】92
【Dp】96
【Dp】100
【Dp】104
【Dp】108
【Dp】110
【Dp】112
【Dp】116
【Dp】120
【Dp】124
【Dp】128
【Dp】130
【Dp】132
【Dp】136
【Dp】140
【Dp】144
【Dp】150
【Dp】152
【Dp】160
【Dp】168
【Dp】170
【Dp】180
【Dp】200
【Dp】240
464種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
歯数
セットスクリュー(M)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
基準円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82431268
FBNM2B64D19
H1K
64
5
19
(Dp) 128
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431295
FBNM2B19D16
H1K
19
4
16
(Dp) 38
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431591
FBNM2B22D15
H1K
22
4
15
(Dp) 44
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431600
FBNM2B46D30
H1K
46
6
30
(Dp) 92
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431609
FBNM2B26D25
H1K
26
6
25
(Dp) 52
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431731
FBNM2B40D17
H1K
40
4
17
(Dp) 80
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431785
FBNM2B100D25
H2K
100
6
25
(Dp) 200
¥
17,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431977
FBNM2B58D17
H1K
58
4
17
(Dp) 116
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431995
FBNM2B70D32
H1K
70
8
32
(Dp) 140
¥
10,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432029
FBNM2B22D14
H1K
22
4
14
(Dp) 44
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432099
FBNM2B29D16
H1K
29
4
16
(Dp) 58
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432108
FBNM2B60D28
H1K
60
6
28
(Dp) 120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432248
FBNM2B36D28
H1K
36
6
28
(Dp) 72
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432318
FBNM2B62D19
H1K
62
5
19
(Dp) 124
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432361
FBNM2B60D32
H1K
60
8
32
(Dp) 120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432406
FBNM2B45D25
H1K
45
6
25
(Dp) 90
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432458
FBNM2B23D18
H1K
23
5
18
(Dp) 46
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432476
FBNM2B56D17
H1K
56
4
17
(Dp) 112
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432485
FBNM2B40D15
H1K
40
4
15
(Dp) 80
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432571
FBNM2B19D18
H1K
19
5
18
(Dp) 38
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432729
FBNM2B55D16
H1K
55
4
16
(Dp) 110
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432738
FBNM2B75D35
H1K
75
8
35
(Dp) 150
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432756
FBNM2B48D30
H1K
48
6
30
(Dp) 96
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432781
FBNM2B75D32
H1K
75
8
32
(Dp) 150
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432817
FBNM2B45D15
H1K
45
4
15
(Dp) 90
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432860
FBNM2B64D30
H1K
64
6
30
(Dp) 128
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432957
FBNM2B54D15
H1K
54
4
15
(Dp) 108
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432975
FBNM2B72D25
H1K
72
6
25
(Dp) 144
¥
11,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433009
FBNM2B34D18
H1K
34
5
18
(Dp) 68
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433149
FBNM2B18D12
H1K
18
4
12
(Dp) 36
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433167
FBNM2B85D30
H2K
85
6
30
(Dp) 170
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433176
FBNM2B26D12
H1K
26
4
12
(Dp) 52
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433289
FBNM2B24D20
H1K
24
5
20
(Dp) 48
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433298
FBNM2B25D17
H1K
25
4
17
(Dp) 50
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433307
FBNM2B42D19
H1K
42
5
19
(Dp) 84
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433517
FBNM2B62D35
H1K
62
8
35
(Dp) 124
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433560
FBNM2B24D12
H1K
24
4
12
(Dp) 48
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433587
FBNM2B45D20
H1K
45
5
20
(Dp) 90
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433596
FBNM2B23D12
H1K
23
4
12
(Dp) 46
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433630
FBNM2B64D25
H1K
64
6
25
(Dp) 128
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433700
FBNM2B29D15
H1K
29
4
15
(Dp) 58
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433709
FBNM2B27D25
H1K
27
6
25
(Dp) 54
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433770
FBNM2B64D15
H1K
64
4
15
(Dp) 128
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433788
FBNM2B29D20
H1K
29
5
20
(Dp) 58
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433901
FBNM2B60D30
H1K
60
6
30
(Dp) 120
¥
9,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433910
FBNM2B42D16
H1K
42
4
16
(Dp) 84
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433919
FBNM2B29D17
H1K
29
4
17
(Dp) 58
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433971
FBNM2B36D18
H1K
36
5
18
(Dp) 72
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434016
FBNM2B84D25
H2K
84
6
25
(Dp) 168
¥
13,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434138
FBNM2B21D17
H1K
21
4
17
(Dp) 42
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ