カテゴリ
- メカニカル部品(370)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(83)
- BIGM(丸山製作所)(828)
- CKD(214)
- MAZDA(マツダ)(703)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(206)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- NSK(日本精工)(362)
- NTN(エヌティーエヌ)(234)
- omron(オムロン)(180)
- Panasonic(パナソニック)(394)
- RS PRO(183)
- SMC(2,311)
- イマオコーポレーション(183)
- エスコ(419)
- ミツビシ(324)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(205)
- 三木プーリ(1,300)
- 三菱電機(205)
- 大阪魂(370)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「d-15」の検索結果
特価

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
シングルダブルスプロケット 60SD
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
シングルダブルスプロケット 50SD
KANA(片山チエン)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
シングルダブルスプロケット 100SD
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
エンプラアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプSUS FBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・ねじ穴加工を行った完成品です。(H1T2形状はキー溝加工は施されておりません)用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼形状H1T2歯数12モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス径BD(mm)28ボス長BL(mm)45セットスクリュー(M)4軸穴径(ΦDH7)(mm)15歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級基準円直径(Φmm)(Dp) 36歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応歯先円直径(Do)(Φmm)42
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK35B33~
KANA(片山チエン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
Semi-Fシリーズ 50SD15~
KANA(片山チエン)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応