曜日別特売

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
1.5
寸法a(mm)
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
ボス長BL(mm)
25
歯幅(T)(mm)
15
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全283種類を絞り込む
歯数
形状
ボス径BD(mm)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
283種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
ボス径BD(mm)
セットスクリュー(M)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82431241FBNM1.5B68D18H1K6855518
¥7,400
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431277FBNM1.5B100D15H1K10060415
¥9,600
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431530FBNM1.5B100D28H1K10060628
¥10,700
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431566FBNM1.5B50D20H1K5045520
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431670FBNM1.5B95D20H1K9560520
¥10,700
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431758FBNM1.5B88D20H1K8860520
¥9,800
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431941FBNM1.5B58D19H1K5850519
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432011FBNM1.5B56D17H1K5650417
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432020FBNM1.5B75D30H1K7560630
¥8,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432081FBNM1.5B75D32H1K7560832
¥8,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432160FBNM1.5B120D22H2K12070522
¥14,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432388FBNM1.5B60D30H1K6050630
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432519FBNM1.5B52D25H1K5250625
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432747FBNM1.5B88D32H1K8860832
¥9,800
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432991FBNM1.5B120D19H2K12070519
¥14,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433106FBNM1.5B60D16H1K6050416
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433255FBNM1.5B100D17H1K10060417
¥10,700
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433420FBNM1.5B58D16H1K5850416
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433429FBNM1.5B54D30H1K5450630
¥5,800
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433465FBNM1.5B64D28H1K6455628
¥7,300
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433481FBNM1.5B84D15H1K8460415
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433490FBNM1.5B42D12H1K4245412
¥4,000
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433621FBNM1.5B60D17H1K6050417
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433761FBNM1.5B45D14H1K4545414
¥5,000
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433797FBNM1.5B50D18H1K5045518
¥5,300
¥3,798
¥4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433876FBNM1.5B70D16H1K7055416
¥7,500
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433928FBNM1.5B62D15H1K6255415
¥6,300
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434181FBNM1.5B56D25H1K5650625
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434330FBNM1.5B76D20H1K7660520
¥8,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434391FBNM1.5B76D32H1K7660832
¥8,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434750FBNM1.5B46D25H1K4645625
¥5,000
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434786FBNM1.5B84D20H1K8460520
¥9,700
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434811FBNM1.5B62D25H1K6255625
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435030FBNM1.5B54D16H1K5450416
¥5,800
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435066FBNM1.5B120D15H2K12070415
¥13,300
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435170FBNM1.5B44D14H1K4445414
¥5,000
¥3,598
¥3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435301FBNM1.5B62D22H1K6255522
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435389FBNM1.5B100D22H1K10060522
¥10,700
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435416FBNM1.5B48D22H1K4845522
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435450FBNM1.5B68D20H1K6855520
¥7,400
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435635FBNM1.5B84D30H1K8460630
¥9,700
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435721FBNM1.5B62D28H1K6255628
¥6,800
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435775FBNM1.5B120D28H2K12070628
¥14,400
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435870FBNM1.5B56D28H1K5650628
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435931FBNM1.5B42D19H1K4245519
¥4,800
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
82435958FBNM1.5B88D28H1K8860628
¥9,800
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436001FBNM1.5B90D25H1K9060625
¥10,400
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436037FBNM1.5B72D17H1K7255417
¥8,000
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436098FBNM1.5B58D18H1K5850518
¥6,000
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
82436168FBNM1.5B42D22H1K4245522
¥4,800
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする