カテゴリ
- メカニカル部品(428)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(43)
- SMC(2,916)
- 大阪魂(1,317)
- 三木プーリ(645)
- BIGM(丸山製作所)(540)
- New-Era(ニューエラー)(490)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(470)
- エスコ(423)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(409)
- ミツビシ(406)
- イスカル(402)
- イマオコーポレーション(325)
- オザック精工(284)
- MAZDA(マツダ)(282)
- 水本機械製作所(248)
- 清水製作所[継手](226)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(197)
- MICROCHIP(173)
- TRUSCO(171)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「d-16」の検索結果
特価

シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K25B~
KANA(片山チエン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
シングルダブルスプロケット 100SD
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.100スプロケット形状SD形
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK35B33~
KANA(片山チエン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から7日以内出荷歯数33軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK50-2B15~
KANA(片山チエン)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷から6日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.4種類スプロケット列数2チェーンNo.50-2スプロケット形状B形
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
Semi-Fシリーズ 40SD22~
KANA(片山チエン)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数22軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数2チェーンNo.40スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 50SD12~
KANA(片山チエン)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数2チェーンNo.50スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 60SD10~
KANA(片山チエン)¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数10軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ 60SD12~
KANA(片山チエン)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数2チェーンNo.60スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ K40B11~
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数11軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ K40B14~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷歯数14軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状B形