こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品ジョイントリンク1個
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
こんなお得な商品も!
オフセットリンク1列
モノタロウ
¥93~
税込¥102~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)4.3
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.35
タイプFBN35B
歯部処理歯先高周波焼入
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
チェーンNo.50
こんなお得な商品も!
セットカラー スタンダード
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400
種別標準
表面処理黒染
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
タイプNK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.92
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304
付属品止めねじ2本
種別標準
表面処理-
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)2.8
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.25
材質機械構造用炭素鋼
タイプFBN25B
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプNK35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
歯部処理歯先高周波焼入
仕様旧JISキー溝
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
チェーンNo.50
スプロケット形状B形
仕様旧JISキー溝
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
タイプNK50B
ローラリンク内幅(W)(mm)9.5
ローラ外径(Dr)(mm)10.16
チェーンピッチ(P)(mm)15.875
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400
付属品ボルト2本
種別スプリット
表面処理黒染
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
種類スプロケット
チェーンNo.25
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
タイプSUSFBN40B
ローラリンク内幅(W)(mm)7.95
ローラ外径(Dr)(mm)7.95
チェーンピッチ(P)(mm)12.7
材質SUS304
タイプSUSFBN35B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08
チェーンピッチ(P)(mm)9.525
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途テンショナー
仕様ベアリング2個使用
材質機械構造用炭素鋼
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
チェーンNo.60
スプロケット形状B形
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、
ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数1
耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。
ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
こんなお得な商品も!
オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ピン形式割ピン形
ユニット長さ(m)3
材質(本体)SUS304
種類ローラーチェーン
列数1
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
ボス長BL(mm)15
チェーンNo.25
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)10
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数20
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)2.2
タイプFBN60B
歯部処理歯先高周波焼入
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状CF
タイプXL037(W/11、H2.0)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法K(mm)10
寸法LC(mm)23
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数15
歯幅(mm)11.7
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.60
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)1.1
タイプFBN60B
歯部処理歯先高周波焼入
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプXL037(W/11、H2.0)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
低騒音を重視したアイドラースプロケットです。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
ボス径BD(mm)42
ボス長BL(mm)17
適合軸IDP6202
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)16
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
材質機械構造用炭素鋼
質量(kg)0.81
タイプFBN60B
寸法a(mm)8
ボス径BD(mm)57
ボス長BL(mm)32
ローラリンク内幅(W)(mm)12.7
ローラ外径(Dr)(mm)11.91
チェーンピッチ(P)(mm)19.05
ピッチ径(Dp)(Φmm)79.6
外径(Do)(Φmm)89
歯部処理歯先高周波焼入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ