カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- NACHI(不二越)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SYS(シブタニ)(3)
- Yamato(大和製衡)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- エスコ(1)
- オザック精工(104)
- ヤマト・インダストリー(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 五藤歯車(8)
- 富士電機(3)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dp-78」の検索結果

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール1.5
KANA(片山チエン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール1.5寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)25歯幅(T)(mm)15歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応