カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- 3M(スリーエム)(6)
- CKD(12)
- DAIKO(大光電機)(12)
- JAPANNEXT(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
- NACHI(不二越)(5)
- SMC(60)
- StarTech.com(22)
- イマオコーポレーション(3)
- サンハヤト(3)
- テラモト(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ヨシタケ(9)
- 三菱マテリアル(14)
- 五藤歯車(11)
- 岩田製作所(3)
- 明治機械製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dp100」の検索結果
特価
関連キーワード

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2.5
KANA(片山チエン)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2.5寸法a(mm)6表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)37歯幅(T)(mm)25歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール4
KANA(片山チエン)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール4表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)40歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5
KANA(片山チエン)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯幅(T)(mm)50歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら