曜日別特売

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)軸穴完成品平歯車 B形 モジュール5 - KANA(片山チエン)

汎用性の高い平歯車
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。

用途
精密機械・一般産業機械などに使用
材質
機械構造用炭素鋼
モジュール
5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯幅(T)(mm)
50
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※形状:ボス有り
全349種類を絞り込む
歯数
形状
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
349種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
歯数
寸法a(mm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82431329FBNM5B40D50H1K4010.512071
¥40,400
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431399FBNM5B58D60H2K5810.513071
¥74,200
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431435FBNM5B35D45H1K3510.512071
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431478FBNM5B52D65H2K5210.513071
¥62,100
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431505FBNM5B20D50H1K2012.58275
¥17,600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431539FBNM5B45D50H2K4510.512071
¥47,600
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431557FBNM5B26D28H1K2612.511075
¥22,900
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431688FBNM5B35D35H1K3510.512071
¥31,700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431819FBNM5B23D60H1K2312.510075
¥21,100
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431880FBNM5B28D45H1K2812.511075
¥26,200
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82431925FBNM5B50D50H4K5010.512071
¥56,800
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432038FBNM5B30D28H1K3012.512075
¥27,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432135FBNM5B29D70H1K2912.511575
¥28,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432221FBNM5B14D28H1K1412.55275
¥12,900
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432397FBNM5B24D28H1K2412.510075
¥21,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432537FBNM5B48D70H2K4810.512071
¥54,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432555FBNM5B35D50H1K3510.512071
¥32,700
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432695FBNM5B58D45H2K5810.513071
¥73,800
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432720FBNM5B29D32H1K2912.511575
¥27,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432790FBNM5B45D65H2K4510.512071
¥47,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432835FBNM5B16D22H1K1612.56575
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432896FBNM5B44D45H2K4410.512071
¥47,400
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432905FBNM5B24D60H1K2412.510075
¥22,400
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82432930FBNM5B30D35H1K3012.512075
¥28,100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433036FBNM5B24D25H1K2412.510075
¥19,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433061FBNM5B40D30H1K4010.512071
¥36,800
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433158FBNM5B32D55H1K3210.512071
¥29,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433210FBNM5B21D40H1K2112.59075
¥19,300
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433271FBNM5B32D65H1K3210.512071
¥29,500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433280FBNM5B50D75H4K5010.512071
¥57,200
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433341FBNM5B46D60H2K4610.512071
¥50,400
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433368FBNM5B14D30H1K1412.55275
¥12,900
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433508FBNM5B15D32H1K1512.56075
¥13,900
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433639FBNM5B34D65H1K3410.512071
¥31,800
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433648FBNM5B19D35H1K1912.57675
¥16,300
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433666FBNM5B17D25H1K1712.56875
¥14,600
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433675FBNM5B27D65H1K2712.511075
¥24,300
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433779FBNM5B60D50H2K6010.513071
¥77,200
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433815FBNM5B32D40H1K3210.512071
¥29,200
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433867FBNM5B50D35H4K5010.512071
¥56,700
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433980FBNM5B54D55H2K5410.513071
¥66,800
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82433989FBNM5B22D30H1K2212.59575
¥19,700
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434007FBNM5B32D30H1K3210.512071
¥26,800
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434068FBNM5B50D32H4K5010.512071
¥56,700
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434095FBNM5B27D30H1K2712.511075
¥23,200
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434296FBNM5B20D30H1K2012.58275
¥17,100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434366FBNM5B52D50H2K5210.513071
¥61,700
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434567FBNM5B21D28H1K2112.59075
¥18,300
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434576FBNM5B40D40H1K4010.512071
¥39,300
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82434610FBNM5B19D32H1K1912.57675
¥16,300
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする