種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q9
歯面硬度HB210 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプL050(W/14、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)19
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH100(W/28、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)33
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL050(W/14、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH100(W/28、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL075(W/21、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状AF
タイプL075(W/21、H2.5)
種類タイミングプーリ
寸法LA(mm)26
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH200(W/54、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)59
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH150(W/40、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)45
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプL100(W/28、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)33
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS8M150(W/17、H3.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)24
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS8M250(W/28、H3.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)35
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS8M250(W/28、H3.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH150(W/40、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS8M150(W/17、H3.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH200(W/54、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプL100(W/28、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スプロケット形状SD形
歯数23
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.80
スプロケット形状SD形
歯数26
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数42
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)23.5
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.140
スプロケット形状C形
歯数60
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)29.4
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.160
スプロケット形状SD形
歯数30
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)14.6
種類スプロケット
列数2
チェーンNo.80
スプロケット形状B形
歯数32
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)29.4
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.160
関連キーワード
1
2
次へ