「ft100」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
列数1
引張強度(kN)10.8
ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)
ピン長L(mm)12.8
最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
列数1
引張強度(kN)4.4
ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)
ピン長L(mm)8.6
最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
列数1
引張強度(kN)18.1
ローラ外径D(Φmm)7.92
ピン長L(mm)17.6
最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
列数1
ピン形式RP
引張強度(kN)72.6
ローラ外径D(Φmm)15.88
ピン長L(mm)35.3
最大許容張力(kN)14.71
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
列数1
引張強度(kN)41.2
ローラ外径D(Φmm)11.91
ピン長L(mm)26.8
最大許容張力(kN)8.83
関連キーワード