スプロケット形状B形
歯数29
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
タイプK25B
ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3
チェーンピッチ(P)(mm)6.35
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
列数1
引張強度(kN)10.8
ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)
ピン長L(mm)12.8
最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
列数1
引張強度(kN)29.9
ローラ外径D(Φmm)10.16
ピン長L(mm)21.8
最大許容張力(kN)6.37
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
列数1
引張強度(kN)18.1
ローラ外径D(Φmm)7.92
ピン長L(mm)17.6
最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
列数1
引張強度(kN)41.2
ローラ外径D(Φmm)11.91
ピン長L(mm)26.8
最大許容張力(kN)8.83
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
スプロケット形状B形
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.25
こんなお得な商品も!
標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
列数1
引張強度(kN)4.4
ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)
ピン長L(mm)8.6
最大許容張力(kN)0.64
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
軸穴種別下穴タイプ
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.60
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
列数1
ピン形式RP
引張強度(kN)72.6
ローラ外径D(Φmm)15.88
ピン長L(mm)35.3
最大許容張力(kN)14.71
スプロケット形状B形
歯数22
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
歯数27
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数18
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
歯数23
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数24
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数31
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数38
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)7.2
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.40
スプロケット形状B形
歯数23
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
歯数26
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
歯数32
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)2.8
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.410
スプロケット形状B形
歯数18
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
列数1
チェーンNo.50
関連キーワード
1
2
3
次へ