カテゴリ
- メカニカル部品(1,561)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 電動工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- モノタロウ(11)
- Kawasaki(43,841)
- ホンダ(9,508)
- NAKANO(6,710)
- MAZDA(マツダ)(2,050)
- スバル(1,687)
- サカエ(1,235)
- KAZEN(1,225)
- SMC(1,084)
- TAKAGI(高儀)(969)
- 雅(795)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(738)
- タカチ電機工業(700)
- MAD MAX(マッドマックス)(689)
- ニッサン(683)
- 常磐精工(670)
- がまかつ Gamakatsu(571)
- タカギ(540)
- PMC(537)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(149)
「ka」の検索結果

カナロン(チェーン専用潤滑油)
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1本(420mL)ほか当日出荷から4日以内出荷浸透吸着性により、電動時の飛翔がなく潤滑持続性に優れています。 防錆効果によりチェーンを保護します。 どんな傾きでも噴射でき、ピンポイントでのスプレーが可能です。容量(mL)420タイプ折りたたみノズル種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤
KANAローラーチェーン KANA80用継手
KANA(片山チエン)¥179税込¥1971個4日以内出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質鉄タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
KANAローラーチェーン KANA50用継手
KANA(片山チエン)¥86税込¥951個4日以内出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質鉄タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
ニバイピッチローラチェーン Rローラ
KANA(片山チエン)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
ステンレスローラチェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
重荷重用チェーン 1列タイプ ジョイントリンク
KANA(片山チエン)¥179税込¥1971個当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-2918材質鉄タイプスナップ形列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.60
ステンレスローラチェーン ジョイントリンク(スナップ形)・1列タイプ
KANA(片山チエン)¥149税込¥1641個当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-2895材質ステンレスタイプスナップ形列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.35
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
KANAステンレスローラーチェーンBS/DIN規格
KANA(片山チエン)¥169~税込¥186~1個4日以内出荷国際基準ISO-Bに準拠したステンレスのローラチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
KANAステンレスチェーン
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷KANAステンレスローラチェーンは、全部品を材質GB304で製作しているコストパフォーマンス商品です。列数1RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ローラーチェーン
KANA(片山チエン)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SS400種別標準表面処理黒染
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
CKタイプ用 カッターピン
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
チェーンカッター CKタイプ 2列用
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。種類チェーン用加工器具
チェーンデタッチャー
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。種類チェーン用加工器具
FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.8軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.25材質機械構造用炭素鋼タイプFBN25B
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
...