曜日別特売

ニバイピッチローラチェーン Rローラ

ニバイピッチローラチェーン Rローラ - KANA(片山チエン)

KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。

トラスコ品番
421-8007
材質
鉄
タイプ
スナップ
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
列数
1
ローラー外径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
2082
平均引張強度(kN)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
15.75
最大許容張力(kN)
10.69
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78001336KANAC2082H-T
¥19,200
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする