KANA(片山チエン)
重荷重用チェーン 1列タイプ
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番
421-9608
材質
鉄
タイプ
スナップ
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
19.05
ユニットリンク数
160
列数
1
ローラー外径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
60
平均引張強度(kN)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
12.57
最大許容張力(kN)
9.6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78001327
KANA60H-RPT
¥
11,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください