カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- ホンダ(2)
- BROADCOM(2)
- アルインコ(1)
- 日研工作所(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ボサード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km32-5」の検索結果

K標準マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
SUSKM ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷種別かさ歯車材質ステンレス SUS303圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB187 以下RoHS指令(10物質対応)対応
焼入マイタギヤ
KANA(片山チエン)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応