カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)
- ADVANTEC(1)
- RS PRO(1)
- SAMTEC(2)
- THK(1)
- イマオコーポレーション(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(22)
- 椿本チエイン(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mm-42dp」の検索結果

軸穴完成品平歯車 B形 モジュール2
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール2寸法a(mm)5表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)30歯幅(T)(mm)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴完成品平歯車 B形 モジュール3
KANA(片山チエン)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷汎用性の高い平歯車。軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途精密機械・一般産業機械などに使用材質機械構造用炭素鋼モジュール3寸法a(mm)75表面処理黒染圧力角(°)20ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)30歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応