「nft 14」の検索結果
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
列数1
引張強度(kN)10.8
ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)
ピン長L(mm)12.8
最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)6.35
リンク内幅(mm)3.18
列数1
引張強度(kN)4.4
ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)
ピン長L(mm)8.6
最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
列数1
引張強度(kN)18.1
ローラ外径D(Φmm)7.92
ピン長L(mm)17.6
最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)25.4
リンク内幅(mm)15.88
列数1
ピン形式RP
引張強度(kN)72.6
ローラ外径D(Φmm)15.88
ピン長L(mm)35.3
最大許容張力(kN)14.71
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
列数1
引張強度(kN)41.2
ローラ外径D(Φmm)11.91
ピン長L(mm)26.8
最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
列数1
引張強度(kN)29.9
ローラ外径D(Φmm)10.16
ピン長L(mm)21.8
最大許容張力(kN)6.37