鉄・鋳物・アルミの汎用タイプ。。#5052適用。
用途光学レンズ。金属加工部品の浸漬、US、仕上。アルミ、ADC、銅、亜鉛
種別脱脂・部品洗浄剤(水溶性)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH11.5
濃度(%)1~10
危険物の類別非危険物
性状アルカリ性液体
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
通行量の激しい工場床、タイヤマークの除去に優れた浸透力強化タイプ。拭き取り後、白化やベタツキがなく仕上がります。生分解性が良い活性剤の使用により、排水処理の負荷を低減します。
用途工場などの床洗い専用洗浄剤。
pH11.6
仕様排水負荷低減対策品(低COD、BOD)
使用方法汚れに応じて10倍~50倍に希釈し、洗浄機やモップ拭き。
種別メンテナンス用洗浄剤
液性アルカリ性
性状アルカリ性水溶液
商品タイプ液体
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH7.6
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状中性液体無リン
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
光学レンズ製造工程用洗浄剤。
用途固定ピッチ(アスファルトピッチ、ワックス、松やに)、保護膜の除去用。
種別光学レンズ洗浄剤(有機溶剤)
容量(L)18
引火点(℃)66
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH7.4
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状中性液体無リン
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として
容量(L)18
pH値8.6(3%)
危険物の類別非危険物
外観(原液)微黄色~黄色透明液体
比重(at15℃)1.06
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物
種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)
使用温度範囲(℃)常温~80
容量(L)18
pH9.4
濃度(%)3~5
危険物の類別非危険物
性状弱アルカリ性液体
1缶(18L)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード