4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デタージェントL-120Aは、中低温域でも洗浄能力に優れた中性タイプのスプレー洗浄剤です。アルミ素材および鉄、鋳鉄材に適合し、洗浄時に防錆を一工程で行うことのできるノンリンス仕様の洗浄剤です。省エネ、低温化の取組みに対応できます。中低温でも洗浄能力が維持できる。アルミ素材、銅、黄銅の防食性に優れ、鉄の防錆にも適している。耐硬水性により、シミの発生を抑制し、仕上がりが良好です。無機塩を含まない有機ベースです。洗浄後に白い粉状の残渣もなく、べたつきもありません。低温でも使用可能な消泡性を有しています。
用途自動車、産業機械、建設機械、弱電、等の産業における各種部品の仕上洗浄として。金属加工部品の中間洗浄として(不水加工油、防錆油)。高圧スプレー洗浄の用途として 容量(L)18 pH値8.6(3%) 危険物の類別非危険物 外観(原液)微黄色~黄色透明液体 比重(at15℃)1.06
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力対策品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。 種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH7.6 濃度(%)3~5 危険物の類別非危険物 性状中性液体無リン
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。 種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH7.4 濃度(%)3~5 危険物の類別非危険物 性状中性液体無リン
1缶(18L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性
用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物 種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ) 使用温度範囲(℃)常温~80 容量(L)18 pH9.4 濃度(%)3~5 危険物の類別非危険物 性状弱アルカリ性液体
1缶(18L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷