絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックタイル専用クリーナー ユシロ化学工業セラミックタイル専用クリーナーユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(14L)
8日以内出荷
セラミックタイルの黒ずみ汚れを特殊浸透剤の作用で強力に除去します。 洗浄成分が特殊浸透剤の作用でセラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。
トラスコ品番819-3514
ユシロン アルター ユシロ化学工業ユシロン アルターユシロ化学工業
5,998税込6,598
1缶(10L)ほか
5日以内出荷
皮膜表面の汚れを除去するので、洗浄後のワックス塗布の仕上がりに差が出ます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応。
希釈倍率20~150倍
ユシロン ハイパーチェリー ユシロ化学工業ユシロン ハイパーチェリーユシロ化学工業
7,998税込8,798
1缶(10L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応品。
希釈倍率20~200倍繰り返し・詰め替え対応
ユシロンコート HP ユシロ化学工業ユシロンコート HPユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
ユシロンコートHPは、抗菌剤を配合したアクリル系樹脂ワックスです。耐アルコール性に優れ、病院等の衛生管理を重視する施設のメンテナンスに最適です。
塗布量75m2/L
ユシロンコート ポイント補修剤 ユシロ化学工業ユシロンコート ポイント補修剤ユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(14L)
6日以内出荷
ヒールブロックを塗布した上にトップコートとしてポイント補修剤を塗布すると、ヒールマークの除去性と光沢感のWアップ効果が得られます。また、水の多量使用やはく離ができない場所、作業時間の制約がある場所、静電気の発生する場所におすすめです。
塗布量100m2/L
ユシロン クリート ユシロ化学工業ユシロン クリートユシロ化学工業
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
耐アルカリ性に優れた樹脂の採用で、安定した耐久力と光沢が特長です。汚染性・黄変もありませんので、維持管理が容易です。又、コンクリート用シーラーではありませんので洗浄・はくりが簡単です。
トラスコ品番768-4495塗布量100m2/L
ユシロンコート ヒールブロック ユシロ化学工業ユシロンコート ヒールブロックユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(14L)
6日以内出荷
抜群の耐ヒールマーク性で日常清掃の時間を短くできます。高密着性で下地不要です。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズです。
トラスコ品番768-4568塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
ユシロンコート X-330 ユシロ化学工業ユシロンコート X-330ユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
5日以内出荷
高濃度品ながらも作業性が良好であり、塗布するだけで写像性の高い床面が実現できます。光沢維持性に優れ、さらに、表面洗浄における光沢低下が少ないために、塗布回数の軽減が可能です。
塗布量75m2/L繰り返し・詰め替え対応
YCM-EXシャンプー 4L ユシロ化学工業YCM-EXシャンプー 4Lユシロ化学工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷
商品タイプ業務用トラスコ品番819-3510質量(kg)4.4繰り返し・詰め替え対応
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロクリーナー ユシロ化学工業ユシロクリーナーユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
油性水置換剤 レンズ加工業界にて、水性液で加工した後に油性加工液を用いる場合に必須となる水置換工程に最適の油剤です。
用途芯とりの水置換容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロクリーナー O200 ユシロ化学工業ユシロクリーナー O200ユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
油性研削液使用後の洗浄に! 光学レンズ加工工程等において、コーティング前の洗浄に最適です。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロクリーナー ユシロ化学工業ユシロクリーナーユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
優れた洗浄力を携えた工場床用洗浄剤 ◇高希釈使用(汎用タイプの1/2)により、ランニングコストの低減が可能です。 ◇無りんタイプで、環境ホルモンおよびPRTR該当物質は含みません。
pH値12.4濃度(%)(推奨)1~5表面張力(mN/m)(3%)28繰り返し・詰め替え対応
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
オールマイティーな塩素フリー油剤 ◇汎用加工油剤です。 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ、同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇低粘度によりワーク持ち出し量が削減し、ランニングコストの低減に繋がります。
用途鋼、銅、銅合金の自動機加工。SUSの一般加工。適合鋼、銅、銅合金、SUS容量(L)18引火点(℃)170外観黄色粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンカットアーバス ユシロ化学工業ユシロンカットアーバスユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
高性能、自動機加工用油剤 ◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工適合SUS、鋼、銅、銅合金容量(L)18引火点(℃)160外観黄色透明粘度(at40℃mm2/s)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンオイル ユシロ化学工業ユシロンオイルユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
5日以内出荷
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油 ◇引火点250℃以上の指定可燃物です。 ◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。 ◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工適合非鉄金属、鋳鉄容量(L)18引火点(℃)260外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)21危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ユシローケン ユシロ化学工業ユシローケンユシロ化学工業
18,980税込20,878
1缶(18L)
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル ◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。 ◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。 ◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。 ◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。 ◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。 ◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。 ◇バイオスタティック技術を採用! →生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削 アルミ合金の切削適合鋼、アルミ合金、鋳鉄容量(L)18pH値(3.3%)9.5濃度(%)(推奨)3.3~10危険物の類別非危険物
ユシロンフォーマー ユシロ化学工業ユシロンフォーマーユシロ化学工業
9,998税込10,998
1缶(18L)
5日以内出荷
速乾性プレス油 ◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。 ◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。適合鋼、アルミ合金、同合金容量(L)18引火点(℃)90外観淡黄色透明粘度(at40℃mm2/s)1.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユシロンフォーマー ユシロ化学工業ユシロンフォーマーユシロ化学工業
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー! ◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。 ◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。 ◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。適合炭素銅、合金鋼、SUS容量(L)18引火点(℃)210外観褐色液状粘度(at40℃mm2/s)106危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガム除去剤 YCM-ガム取りプロ ユシロ化学工業ガム除去剤 YCM-ガム取りプロユシロ化学工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷
カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。PRTR法に非該当です。
用途ガム除去剤。トラスコ品番819-3513材質リモネン、グリコール系溶剤タイプ溶剤タイプ容量(L)1繰り返し・詰め替え対応
ユシロンピック ジャッカル 18L ユシロ化学工業ユシロンピック ジャッカル 18Lユシロ化学工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30使用面積(m2/L)75危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体
森のぴきゃみん ユシロ化学工業森のぴきゃみんユシロ化学工業
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
ビタミン系光触媒 除菌・消臭剤(森林の香り) 森林の香りを配合。不快感を即効軽減出来ます。 光触媒効果で約1週間持続します。 アルコールおよび塩素化合物不使用です。 べたつきがなく使用感良好。
用途空間除菌消臭剤(オフィス・工場・生ゴミ・トイレ・病院・ペットのトイレ・ホテル・喫煙室・車内) 産業廃棄物処理場、リサイクル工場、動物の糞便臭や死骸臭、工場の臭気、グリストラップの腐敗臭、喫煙室、病院や介護施設の汚物入れ(オムツなど)等の消臭商品タイプ本体効果除菌、消臭香り森林の香り繰り返し・詰め替え対応
ユシロン「ハイピック」 ユシロ化学工業ユシロン「ハイピック」ユシロ化学工業
6,898税込7,588
1個(10L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用商品タイプ本体液性アルカリ性使用希釈倍率10倍
ユシロンコート「エコライフプロ」 ユシロ化学工業ユシロンコート「エコライフプロ」ユシロ化学工業
15,980税込17,578
1個(14L)
8日以内出荷
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用商品タイプ本体容量(L)14使用面積(m2/L)75
ユシロンコート「エレキフリーコート」 ユシロ化学工業ユシロンコート「エレキフリーコート」ユシロ化学工業
17,980税込19,778
1個(18L)
6日以内出荷
冬季や空調で乾燥した環境では、床面と靴底の摩擦によって発生した静電気は逃げ場がなく溜まりがちになります。 帯電した床にはほこりや土砂が吸着して蓄積し、美観を損なったり日常清掃に負荷がかかります。 エレキフリーコートは静電気の発生を抑制し、ほこりや土砂を寄せ付けません。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用商品タイプ本体容量(L)18使用面積(m2/L)75
ユシロンコート「クローザー」 ユシロ化学工業ユシロンコート「クローザー」ユシロ化学工業
26,980税込29,678
1個(18L)
10日以内出荷
高い耐久性で清潔感を維持し、清掃周期延長を可能にします。 商業施設など重歩行エリアやフードコートなど重汚染エリアの美観維持に最適です。 密着性が心配なノーワックスタイルにも安心して塗布出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用商品タイプ本体容量(L)18使用面積(m2/L)75繰り返し・詰め替え対応
マッスルベース ユシロ化学工業マッスルベースユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
5日以内出荷
商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
マッスルドライ ユシロ化学工業マッスルドライユシロ化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
6日以内出荷
バフィングにより光沢を復元することでワックスの塗布頻度を少なくするドライメンテナンスですが、人手不足の現場では、頻繁にバフィングができない状況もあります。 少ないバフ頻度でも傷が入りにくく、傷が入ってもバフィングによって光沢復元を可能とする、超耐久型の「マッスルドライ」がローメンテナンス、ローコスト、美観アップを応援します。 傷や摩耗に強い丈夫な皮膜を形成し、バフィングによる光沢復元性が良好です。 耐汚染性にも優れるためウェット管理においても美観の維持が良好です。 ウェット&ドライ両方に適したハイブリッドタイプの樹脂ワックスです。
商品タイプ業務用
水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン(ソリュブル型) ユシロ化学工業水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン(ソリュブル型)ユシロ化学工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
5日以内出荷
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4398材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤質量(kg)18.8微青色透明容量(L)18pH9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)推奨環境倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
SM90 ユシロ化学工業SM90ユシロ化学工業
59,980税込65,978
1缶
3日以内出荷
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。 耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。 環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持仕様PRTR法非該当トラスコ品番768-4606材質主成分:合成樹脂質量(kg)18.7容量(L)18標準使用量約1350[[平米]]/18L
中性トイレクリーナーオフノンプラス ユシロ化学工業中性トイレクリーナーオフノンプラスユシロ化学工業
959税込1,055
1本
当日出荷
消臭剤を配合しており、優れた消臭効果を発揮します。 素材に優しく、大理石などの天然石にも安心してお使いいただけます。 立体面でも垂れ落ちにくい適度な粘度で作業性が良好です。 トイレボウルだけでなく、洗面所などの洗浄にも適しています。 PRTR法に非該当です。
用途トイレの洗浄&消臭使用場所トイレ商品タイプ液体成分界面活性剤、除菌・消臭剤トラスコ品番768-4738容量(mL)800質量(g)824
ユシローケンFGC870W ユシロ化学工業ユシローケンFGC870Wユシロ化学工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。 消泡性に優れています。 改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソートラスコ品番768-4410材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤淡黄色透明容量(L)18倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)危険物の類別非危険物
スピード10 ユシロ化学工業スピード10ユシロ化学工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
6日以内出荷
ダブルインパクト ユシロ化学工業ダブルインパクトユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(14L)
6日以内出荷
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
消臭剤 オフノンD ユシロ化学工業消臭剤 オフノンDユシロ化学工業
16,980税込18,678
1缶(18L)
6日以内出荷
オフノンは悪臭を化学的に除去する無臭タイプのケミカル消臭剤です。嫌な臭いを元から分解・中和し、快適な空間づくりのお手伝いをします。
タイプ業務用スプレー
消臭剤 オフノンH ユシロ化学工業消臭剤 オフノンHユシロ化学工業
13,980税込15,378
1個(18L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
オフノンは悪臭を化学的に除去する無臭タイプのケミカル消臭剤です。嫌な臭いを元から分解・中和し、快適な空間づくりのお手伝いをします。
タイプ業務用拭き上げ
帯電防止剤 ポリーズ NB ユシロ化学工業帯電防止剤 ポリーズ NBユシロ化学工業
7,698税込8,468
1個(4L)
5日以内出荷
化学タイル床の帯電防止他、壁、手すり、ドア等の金具、プラスチックの静電気防止に使用します。
希釈倍率10倍繰り返し・詰め替え対応
ポリーズ カトレアHP ユシロ化学工業ポリーズ カトレアHPユシロ化学工業
15,980税込17,578
1缶(18L)
5日以内出荷
病院、レストラン等衛生管理を重視する現場でご使用ください。
希釈倍率8倍繰り返し・詰め替え対応
ユシロン トイレクリーナー ユシロ化学工業ユシロン トイレクリーナーユシロ化学工業
5,998税込6,598
1箱(0.8L×12本)
5日以内出荷
酸性タイプの日常清掃用です。強力な洗浄力で、黄ばみ・水アカを分解洗浄します。横向きノズル採用で、便器のふちウラまでしっかり洗浄できます。PRTR法にも非該当で、環境に優しい設計です。
希釈倍率原液使用
マイティ ユシロ化学工業マイティユシロ化学工業
7,998税込8,798
1缶(18L)
5日以内出荷