「水溶性切削油 研磨」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塩素フリー油性切削油剤
塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。
ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり
容量(L)18
引火点(℃)100
外観淡黄色透明液体
粘度(at40℃mm2/s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油
◇引火点250℃以上の指定可燃物です。
◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。
◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工
適合非鉄金属、鋳鉄
容量(L)18
引火点(℃)260
外観淡黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)21
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード