7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。 平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。 反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 使用面積(m2/L)75 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ユシロ化学工業ダブルインパクト
光沢とヒールマーク性の2つのインパクト。 高い初期光沢・光沢維持性・耐ヒールマーク性を兼ね備えた最高ランクの逸品。 環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質(67物質」を原料として使用していません。 シックハウス(スクール)の原因にあげられた「厚生労働省指針値該当成分(13物質)」についても原料として使用していません。 PRTR法に該当していません。また、リサイクル可能な缶を採用しています。
用途科学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 性能光沢、写像性、透明感、ボリューム感、塗布回数、作業性、剥離性、密着性、ヒールマーク性、乾燥性、パフ性
1缶(14L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

高い耐久性で清潔感を維持し、清掃周期延長を可能にします。 商業施設など重歩行エリアやフードコートなど重汚染エリアの美観維持に最適です。 密着性が心配なノーワックスタイルにも安心して塗布出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×304×350 希釈倍率【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30 使用面積(m2/L)75 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

冬季や空調で乾燥した環境では、床面と靴底の摩擦によって発生した静電気は逃げ場がなく溜まりがちになります。 帯電した床にはほこりや土砂が吸着して蓄積し、美観を損なったり日常清掃に負荷がかかります。 エレキフリーコートは静電気の発生を抑制し、ほこりや土砂を寄せ付けません。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)18 使用面積(m2/L)75
1個(18L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。 優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。 荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 容量(L)14 使用面積(m2/L)75
1個(14L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

アルカリ型はくり剤の普及品です。 特殊アルカリの配合で樹脂皮膜をすばやく溶解します。
用途化学床用(リノリウム、リノタイル、天然ラバータイルを除く)、石床用 商品タイプ本体 液性アルカリ性 使用希釈倍率10倍
1個(10L)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)