有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性アルカリ性
トラスコ品番855-7554
材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
特殊界面活性剤配合で、適度な泡立ちと、さわやかな洗い上がりで、手荒れもありません。又、濃縮品のため経済的です。
形状液体
希釈倍率8~10倍
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番768-4363
材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
質量(kg)17.8
色白色
容量(L)18
pH9.3(10倍)
推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
耐硬水性が優れている。さび止め性が良い。アルミニウム(合金)が変色しにくい。PRTRに該当しない。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。高圧スプレーで使用可能。適用/鉄・アルミ・銅
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)10.6(3%)9.6
液性アルカリ性
外観無色透明液
表面張力(N/m)31(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。
用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(原液)9.8(3%)9.4
液性アルカリ性
外観白色半透明液状
表面張力(N/m)44(3%)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.06
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。
消泡性に優れています。
改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー
トラスコ品番768-4410
材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤
色淡黄色透明
容量(L)18
倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)
pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
オイルフリーのため、機械・加工物のべとつきが少なく, 作業環境の改善が可能です。起泡性が小さく、 消泡性に優れています。さび止め性に優れています。使用液に混入する前加工油や潤滑油を分離させるため, 透明感が損なわれません。
用途鋼・鋳鉄の切削・研削加工 : 3~10% (標準的な使用条件を想定した場合の使用濃度)
仕様24時間さびなし
pH9.6
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色液状
外観(希釈液)淡黄色透明
原液密度(15℃) g/cm31.04
表面張力(mN/m)35
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.)
外観淡黄色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.85
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
生産現場が求める新世代エマルション
◇潤滑性に優れ、工具寿命の延長が期待できます。
◇従来のエマルション油剤に比べ、耐劣化性に優れます。
→腐敗による油剤性能の劣化や腐敗臭気が発生しにくい油剤です。
◇再溶解性に優れ、機械まわりの汚れの抑制が可能です。
◇消泡性、アルミ、非鉄金属に対する影響に優れます。
◇濃度低下を起こしにくいため、原液補給量の低減ができ、ランニングコストの削減に繋がります。
◇PRTR法で規制されている化学物質を含んでおらず、皮膚刺激性に優れます。
用途切削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(10%)9.3
濃度(%)(推奨)5~10
外観原液:黄色液体希釈液:白色エマルション
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
幅広い実績がある中期防錆油
◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。
◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18
引火点(℃)74
粘度(at40℃mm2/s)3.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。
ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。
消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。
中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。
経済的な希釈倍率です。
優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
トラスコ品番768-4525
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
永年実績のあるバスクリーナーマイティを更に強力にしました。中性なので浴槽にも手肌にもやさしい洗剤です。汚れの程度に応じ希釈倍率が変えられ、経済的です。
希釈倍率20~50倍
繰り返し・詰め替え対応
”洗浄力”と”油水分離性”の両立!
◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。
◇透明感が長時間持続します。
◇錆止め性に優れます。
◇成分残渣が少ないです。
用途洗浄剤
容量(L)18
pH値9
濃度(%)(推奨)2~5
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)(3%)45
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
アルミ合金加工対応高潤滑ソリュブル
◇潤滑性が高く、汎用エマルション同等以上の加工性を有します。
◇合成潤滑剤ベースのオイルフリー油剤です。
◇従来のエマルジョンタイプと比べ、ベタつきを改善でき、機械汚れも低減できます。
◇pH及び濃度低下を引き起こしにくいため補給量が低減でき、ランニングコスト削減が可能です。
◇希釈液の透明性をはじめ、消泡性、アルミ変色抑制に優れます。
◇混入油分の分離性も良く、ロングライフ化が期待できます。
◇バイオスタティック技術を採用!
→生菌が発生しても濃度低下を起こしにくく、腐敗臭気が発生しにくいです。
用途鋼、鋳鉄の切削・研削
アルミ合金の切削
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(3.3%)9.5
濃度(%)(推奨)3.3~10
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
病院、レストラン等衛生管理を重視する現場でご使用ください。
希釈倍率8倍
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
高硬度UV塗装などの表面塗装された住居用フローリングへの耐水性・密着性に極めて優れています。スリッパや靴下で歩いても滑りにくいノンスリップ仕様です。シックハウス(スクール)にも配慮された環境に優しい安心設計です。
塗布量75m2/L
高光沢かつ耐ヒールマーク性に優れ、さらに密着性・耐汚染性も優れた高性能樹脂ワックスです。歩行量の激しいショッピングフロアに適しています。また、耐アルコール性に優れ、病院等のフロアにも適用できます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高性能、自動機加工用油剤
◇塩素フリーでありながら、従来の塩素含有製品に比べ同等以上の潤滑性を発揮します。
◇不活性タイプ、飛散ミスト抑制タイプです。
用途自動機加工
適合SUS、鋼、銅、銅合金
容量(L)18
引火点(℃)160
外観黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
皮膜表面の汚れを除去するので、洗浄後のワックス塗布の仕上がりに差が出ます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応。
希釈倍率20~150倍
8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
用途化学床材の保護と美観維持に。
トラスコ品番855-7553
材質主成分:合成樹脂
容量(L)18
標準使用量約1350[[平米]]/18L
2018年トラスコ掲載ページ9 0164
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ボンネット方式・エクストラクション方式用
シミ抜き剤や前処理剤としても使用できる多目的洗剤で す。溶剤タイプのため、速乾性で即歩行が可能です。また、残存成分がなくリンスが不要です。
希釈倍率2~5倍
弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応品。
希釈倍率20~200倍
繰り返し・詰め替え対応
強力な洗浄力で歩行により傷ついた皮膜やヒールマークを容易に除去できます。PRTR法に対応しました。
希釈倍率50~200倍
繰り返し・詰め替え対応
塩素フリー油性切削油剤
塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤です。
ガラスの研磨加工などに適用できます。
用途芯とり
容量(L)18
引火点(℃)100
外観淡黄色透明液体
粘度(at40℃mm2/s)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
安全性と生産性を兼ね備えた不水溶性切削油
◇引火点250℃以上の指定可燃物です。
◇低臭気、低刺激ですが、従来の同タイプ油剤(第4石油類製品)に比べ、潤滑性に優れます。
◇金属(真鍮、銅、鉛)の溶出を抑制でき、長期安定使用が期待できます。
用途切削加工
適合非鉄金属、鋳鉄
容量(L)18
引火点(℃)260
外観淡黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)21
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
速乾性プレス油
◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。
◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。
適合鋼、アルミ合金、同合金
容量(L)18
引火点(℃)90
外観淡黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)1.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
洗浄性が優れているため、脱脂しづらい高粘度加工油をはじめ、固体微粉を分散したラップ剤の除去にも適しています。液温度を60℃以上にすることにより、消泡効果が発現されるため、低圧スプレー洗浄にも適用可能です。PRTR法に該当していないので排出量の報告義務がありません。
用途油状金属加工油・油状膜のさび止め・焼入れ油などの重質汚れの洗浄に。精密部品などの洗浄に。適用/鉄
種別金属用水系洗浄剤
容量(L)18
pH(2%)12.4
液性アルカリ性
外観淡黄色透明
表面張力(N/m)31(2%、20℃)
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)1.13
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
潤滑性に優れた透明タイプの切削油
◇アルミ合金の切削・研削加工も可能な透明タイプです。
◇透明感が持続します。
◇ソリューションタイプですが、汎用エマルションと同等の潤滑性を発揮します。
用途切削・研削加工
適合鋼、アルミ合金、鋳鉄
容量(L)18
pH値(3.3%)8.9
濃度(%)(推奨)3.3~10
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
半樹脂ワックスの特長である除去性の良さに加え、さらに光沢と耐久力を樹脂ワックス並みにしました。リノリウム、リノタイルにも安心してお使いいただけます。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
水に濡れても滑りにくく、安全性の高い床面に仕上がります。撥水効果の高い新開発特殊ポリマーの働きで、皮膜上に水が存在する箇所を最小限に抑える為、濡れた状態においても通常時と同様のスリップの少ない歩行感が持続します。
トラスコ品番768-4487
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番768-4398
材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤
質量(kg)18.8
色微青色透明
容量(L)18
pH9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)
推奨環境倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ラッピングベース油剤
ガラス材料等のラッピング加工を対象として開発された水溶性油剤です。
用途WA、GC、FO等の砥粒を用いるラッピング
容量(L)18
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ