有効成分100%、最強にして最速のはくり剤です。特殊浸透成分配合による画期的なはくり機構で皮膜を溶解&破壊します。皮膜が即破壊されるので滑りにくく、レベリング性に優れているためはじきません。PRTR法対応品です。
希釈倍率15倍
カーペットに付着したガムを除去するガム取り剤です。
主成分はリモネン使用。ガムを軟化溶解してヘラ等でガムを剥ぎ取り除去出来ます。
用途ガム除去剤
主成分リモネン、グリコール系溶剤
商品タイプ業務用
1本(1L)
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
塩酸を含まず、食品添加物に使用される安全な発酵乳酸が主成分です。塩酸特有のツンとくる臭いがしないので作業を快適に行え、塩酸にくらべ金属を腐食しません。また生分解性に優れる為、環境に優しく、浄化槽でも安心してお使い頂けます。
希釈倍率原液~10倍
はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。低臭気のため、快適に作業できます。標準希釈倍率は5倍です。
用途樹脂ワックスのはく離剤に。
液性アルカリ性
トラスコ品番855-7554
材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤
容量(L)18
2018年トラスコ掲載ページ9 0169
1缶(18L)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
耐久性の良さに加え、透明感のある高光沢な輝きを兼ね備えたニュースタンダード品です。 使い勝手の良い汎用タイプです。
特殊界面活性剤配合で、適度な泡立ちと、さわやかな洗い上がりで、手荒れもありません。又、濃縮品のため経済的です。
形状液体
希釈倍率8~10倍
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
商品タイプ業務用
トラスコ品番819-3510
質量(kg)4.4
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
優れた洗浄力を携えた工場床用洗浄剤
◇高希釈使用(汎用タイプの1/2)により、ランニングコストの低減が可能です。
◇無りんタイプで、環境ホルモンおよびPRTR該当物質は含みません。
pH値12.4
濃度(%)(推奨)1~5
表面張力(mN/m)(3%)28
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
油性シミ、水性シミのどちらに対しても優れた効果を発揮します。耐汚染性に優れ、シミ取り直後に歩行しても再汚染しません。
希釈倍率原液使用
1箱(500mL×12本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ボンネット方式・エクストラクション方式用
シミ抜き剤や前処理剤としても使用できる多目的洗剤で す。溶剤タイプのため、速乾性で即歩行が可能です。また、残存成分がなくリンスが不要です。
希釈倍率2~5倍
強アルカリ型水溶性洗剤。油分+金属粉が床面に堆積したり、圧着固化した重度の汚れの洗浄に適します。
希釈倍率5~10倍
1缶(18kg)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
オービタル方式、ボンネット方式、エクストラクション方式、スチーム方式等に使用できる前処理剤です。洗浄後はほのかにシトラスの香りが漂います。
希釈倍率20倍(オービタル方式、ボンネット方式の場合)、10倍(エクストラクション方式、スチーム方式の場合)
1箱(4L×4本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
人と環境に配慮しながらも性能を犠牲にしない設計です。優れた環境性能に加えて、高い光沢と優れた耐ヒールマーク性&耐傷性を実現した「環境対応&高性能」な樹脂ワックスです。荷姿は14Lと使い勝手の良いサイズとしました。
トラスコ品番768-4533
塗布量75m2/L
1缶(4L)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
R3による速乾カーペット洗浄で使用するとツーステップ方式の洗浄力とボンネット方式の拭き取り洗浄が1台で可能です。また、ツーステップ方式に適しており、洗浄後のウイックバック(汚れの浮かび上がり)がしにくく、強洗浄に適しています。
希釈倍率30倍(R3の場合)、20倍(ツーステップの場合)
繰り返し・詰め替え対応
1箱(4L×4本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
更なる高光沢と高写像性を実現し、塗布作業性の向上を追求しました。
平滑な皮膜を形成する事で、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現出来ます。
反射光の量(光沢)だけでなく、反射光の質(写像性)にもこだわった設計です。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用
使用面積(m2/L)75
商品タイプ本体
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
永年実績のあるバスクリーナーマイティを更に強力にしました。中性なので浴槽にも手肌にもやさしい洗剤です。汚れの程度に応じ希釈倍率が変えられ、経済的です。
希釈倍率20~50倍
繰り返し・詰め替え対応
ニューラベンダーの洗浄力とオフノンの消臭力をプラスした新しいタイプの中性トイレクリーナーです。人と素材に優しく、天然石にも使用できます。
希釈倍率原液~10倍
最高級、超高耐久樹脂ワックスです。
耐油性のため、食用油や鉱物油の汚れに強く、皮膜が黒ずみにくい設計です。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応しています。
用途化学床材の保護と美観維持
仕様PRTR法非該当
トラスコ品番768-4606
材質主成分:合成樹脂
質量(kg)18.7
容量(L)18
標準使用量約1350[[平米]]/18L
1缶
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
酸性タイプの日常清掃用です。強力な洗浄力で、黄ばみ・水アカを分解洗浄します。横向きノズル採用で、便器のふちウラまでしっかり洗浄できます。PRTR法にも非該当で、環境に優しい設計です。
希釈倍率原液使用
1箱(0.8L×12本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
カーペット床、化学床等に付着したガムを簡単に溶解、除去します。PRTR法に非該当です。
用途ガム除去剤。
トラスコ品番819-3513
材質リモネン、グリコール系溶剤
タイプ溶剤タイプ
容量(L)1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
セラミックタイルの黒ずみ汚れを特殊浸透剤の作用で強力に除去します。
洗浄成分が特殊浸透剤の作用でセラミックタイル表面の微細な穴(ポーラス)まで入り込み、蓄積した汚れまで浮かび上がらせて洗浄します。
トラスコ品番819-3514
1缶(14L)
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。
ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。
消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。
中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。
経済的な希釈倍率です。
優れた光沢性能に加え、「耐ヒールマーク性」「速乾性」「作業性」を追求しました。スーパーマーケット等の光沢と耐ヒールマーク性を兼ね備えた美観を要求される現場に最適です。
トラスコ品番768-4525
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
皮膜表面の汚れを除去するので、洗浄後のワックス塗布の仕上がりに差が出ます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応。
希釈倍率20~150倍
8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。
用途化学床材の保護と美観維持に。
トラスコ品番855-7553
材質主成分:合成樹脂
容量(L)18
標準使用量約1350[[平米]]/18L
2018年トラスコ掲載ページ9 0164
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。PRTR法対応品。
希釈倍率20~200倍
繰り返し・詰め替え対応
強力な洗浄力で歩行により傷ついた皮膜やヒールマークを容易に除去できます。PRTR法に対応しました。
希釈倍率50~200倍
繰り返し・詰め替え対応
フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。
タイプ屋外・Pタイル等硬質床用
病院、レストラン等衛生管理を重視する現場でご使用ください。
希釈倍率8倍
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
高硬度UV塗装などの表面塗装された住居用フローリングへの耐水性・密着性に極めて優れています。スリッパや靴下で歩いても滑りにくいノンスリップ仕様です。シックハウス(スクール)にも配慮された環境に優しい安心設計です。
塗布量75m2/L
高光沢かつ耐ヒールマーク性に優れ、さらに密着性・耐汚染性も優れた高性能樹脂ワックスです。歩行量の激しいショッピングフロアに適しています。また、耐アルコール性に優れ、病院等のフロアにも適用できます。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
強力な洗浄力で、洗浄作業の効率アップを図れます。低臭・低発泡タイプのため作業が楽に行えます。環境に優しい安心設計で、PRTR法に対応。
トラスコ品番768-4665
希釈倍率20~100倍
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ウレタン系樹脂ワックスの特長である耐久性・耐ヒールマーク性に加えて、高光沢品を開発しました。メーカーウレタンシリーズの最高級品です。
トラスコ品番768-4550
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
大理石、御影石、テラゾー等の石床専用樹脂ワックスです。低温においても優れた造膜性と耐久性を発揮します。また、耐スリップ性が良いので、滑りによる転倒の恐れもありません。
塗布量100m2/L
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
バフィング作業の前処理剤として使用することで、光沢復元力が格段にアップし、曇りのない透明感の高い床面に仕上がります。又、静電気の防止にも効果があります。
希釈倍率25~200倍
ユシロンコートHPは、抗菌剤を配合したアクリル系樹脂ワックスです。耐アルコール性に優れ、病院等の衛生管理を重視する施設のメンテナンスに最適です。
塗布量75m2/L
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ