64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京理化器械撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m)0.098(3000rpm) 寸法(mm)130×155×158 質量(kg)約2.5 モーターDCブラシレスモーター 35W 回転制御スピードフィードバック制御 設定表示回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京理化器械小型撹拌器
撹拌シールと駆動部が一体化しているため、容器に直接差し込んで使用できます。減圧下や密閉性の高い実験も容易に行えます。 操作部・駆動部がセパレートになっているタイプですので、ドラフトチャンバーの扉を大きく開けず手元で回転数の調整が行えます。 巻き込み防止用にカップリングカバーを標準装備しています。
回転数(min-1[r.p.m])10~350 モーターステッピングモーター 到達真空度(Pa)最大399.9以下 安全機能過電流保護、カップリングカバー
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
31日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個(1個)
14,980 税込16,478
30日以内出荷

1個(1個)
33,980 税込37,378
30日以内出荷

東京理化器械液滴管 側管付型
長さ(mm)【外套】200 摺合せ【上部】TS15/25、【下部】TS15/25 アズワン品番65-0583-36 メーカー商品コード200510
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

東京理化器械反応容器支え
型式RH-1000 寸法(Φ×mm)15×200 アズワン品番65-0583-28 メーカー商品コード202670
1個
33,980 税込37,378
46日以内出荷


外径×長さL(Φ×mm)20×40 アズワン品番65-0583-08 メーカー商品コード200330
1セット(5個)
17,980 税込19,778
31日以内出荷

用途No.4より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途No.1より所要動力が少ないので、粘度のあるものに適している。 材質SUS304
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安定した独特の形状で撹拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
外寸法(幅W×奥行D)(mm)450×314
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。SUS撹拌棒の割りありはSUS撹拌翼用、割りなしは右頁の撹拌翼用です。
材質SUS
1個
8,098 税込8,908
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個(1個)
13,980 税込15,378
30日以内出荷

1個(1個)
13,980 税込15,378
30日以内出荷

東京理化器械プリフリーザー
予備凍結専用の試料回転装置です。
トラスコ品番176-8773 質量(kg)2.3
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷

規格100mm、TS15/25 アズワン品番65-0583-38 メーカー商品コード271300
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

東京理化器械密栓 TS15/25
摺合せTS15/25 アズワン品番65-0583-37 メーカー商品コード200530
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撹拌シールTBO型用の撹拌棒です。オールテフロン(R)撹拌棒は翼付きです。
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

備考バイトン TS24 3個 アズワン品番65-0581-29 メーカー商品コード121680
1セット(3個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷



寸法(Φ×mm)10×189 アズワン品番65-0581-15 メーカー商品コード261950
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷

小型で操作がとても簡単なかくはん機です。ドリルチャック装備のスタンダードタイプです。最大トルク内の負荷時はスピードフィードバック制御により設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装置内部への浸入を防ぎます。最大トルク以上の負荷には回転速度を下げて撹拌する独自の2段階回転制御が行えます。ブラシレスモーターのためスパークの発生がなく、ブラシの摩耗・交換の煩わしさがありません。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への浸入を防ぎます。
仕様●回転速度設定・表示:ボリューム設定・デジタル表示4桁●電源入力:2A、200VA●付属機能:スローアップ・ダウン、フリークランプ、エアバージ口 付属品撹拌棒×1本(Φ8×495mm、ステンレス製)、撹拌翼マリンタイプ×1個(Φ50mm、ステンレス製)、クランプ×1個、チャックハンドル×1個 質量(kg)約2.5 タイプスタンダード 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 回転制御スピードフィードバック制御 使用周囲温度(℃)5~35 定格トルク(N・m)DCブラシレスモータ 出力35W・0.098(1kgf・cm)/3000rpm 安全機能サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
18,980 税込20,878
60日以内出荷

1個(1個)
16,980 税込18,678
60日以内出荷

槽外へ循環し、循環先の温度に対応して水槽の温度をコントロールするために使用します。
寸法A(mm)3.2mm(SUS304) 寸法D(mm)1500
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)