エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
寸法(mm)200×245×150
使用温度範囲(℃)室温+10 ~200
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸幅(mm)150
安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他
温度制御PID制御 SSR出力
到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)
温度調節精度(℃)±1以下
エアーが直接試料にあたらない構造です。
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100
消費電力(W)300
方式ホットプレート
安全装置独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
温度制御PID
本体寸法(mm)奥行245
本体寸法(mm)幅200
ヒーター容量(W)250
関連キーワード