使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
試験管での合成が行なえます。Φ10~18mmの試験管を 9本までセットできます。
小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
仕様小型ロータリーエバポレーター用
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。アイラコートされた試験管アダプターです。試験管を 6本取付け、少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
使用する反応容器のサイズ・本数に合せて使用します。1本用、3本用、4本用の試験管アダプターがあります。
オートクレーブ対応のシリコンアダプタです。
仕様●規格:シリコン●製品コード:276820
アズワン品番67-5283-81
1個
¥13,900
税込¥15,290
103日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用
規格TS15/25(6本1組)
コード201450
アズワン品番65-0565-33
1組(6本)
¥8,598
税込¥9,458
46日以内出荷
規格Φ38 DDS型用
コード254440
アズワン品番65-0576-42
1個
¥31,980
税込¥35,178
46日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
規格Φ50 PPV型用
コード251110
アズワン品番65-0576-49
1個
¥45,980
税込¥50,578
46日以内出荷
規格Φ50 DDS型用
コード254450
アズワン品番65-0576-47
1個
¥34,980
税込¥38,478
91日以内出荷
規格Φ38 PPV型用
コード251100
アズワン品番65-0576-44
1個
¥49,980
税込¥54,978
46日以内出荷
Φ24試験管の容器サイズを変更したい場合は、試験管アダプターの追加購入により容器サイズの変更が可能です。
寸法(Φmm)24→12
コード259660
アズワン品番65-0580-65
1個
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
11日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
11日以内出荷
ポート数12
コード119840
アズワン品番65-0571-40
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
各反応容器用のアダプターとシングル・トリプルホルダーを組合せて構成する小容量向けのマルチシリーズ
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種
仕様Φ34×2本
コード262750
アズワン品番65-0580-64
1セット
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
コード213130
アズワン品番65-0578-11
1セット(25本)
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
コード212690
アズワン品番65-0577-91
1セット(10個)
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
コード198740
アズワン品番65-0578-10
1セット(25本)
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
コード195690
アズワン品番65-0577-90
1セット(25個)
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
コード195670
アズワン品番65-0577-89
1セット(50個)
¥7,698
税込¥8,468
41日以内出荷
スモールエバポレーターSE-1000や試験管アダプタ用のクリップです。
エバポレーター本体と試料フラスコを固定、異径アダプタと試験管アダプタを固定する際などに使用します。
仕様●規格:TS15●コード番号:224910
アズワン品番67-8101-93
1セット(2個)
¥2,590
税込¥2,849
31日以内出荷
ナス型フラスコ・試験管・遠沈管用アルミブロックセット購入後にフラスコの容器サイズの変更、試験管・遠沈管からフラスコに変更したい場合にはナス型フラスコ用アダプターセットの追加購入により変更が可能です。
マイクロチューブや小型試験管用のラックです。
アズワン品番65-0570-64
メーカー商品コード196160
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型)、試験管・アンプル用多岐管(PMH-12・24型)とFDU-2200型本体を固定できます。(2個入)
コード213810
アズワン品番65-0571-49
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580
アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA
質量(kg)約3.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:273860
ヒーター(W)235
加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)200×315×125
アズワン品番63-1396-93
1台
¥106,999
税込¥117,699
6日以内出荷
スターラー撹拌やインペラー撹拌に。少容量の合成に最適なセパラブルフラスコ。小型セパラブルフラスコは開口部が大きく、生成物の取出しや洗浄が容易です。汎用性の高い50・100・150mLの全4種類で、側管が複数箇所あり、さまざまな用途に使用できます。スターラーまたはインペラー(小型撹拌機コンパクトスターラーCPS-1000型)による撹拌が可能です。小型コンデンサによる還流が行なえます。50・100mLのベッセル部には、色違いで2種類の目盛りが付いているので試薬の仕込量の確認に便利です。セパラブルカバーを使用すれば、合成後にロータリーエバポレーターと接続して濃縮が行なえます。小型セパラブルフラスコは専用の試験管アダプターを使用することで、下記製品に使用できます。スターラー付アルミブロック恒温槽 SynFlex(TM) BBS型(マルチシリーズ)。パーソナル有機合成装置 ChemiStation(TM) PPV-5460型。プロセスリアクター React Master MAX(R) DDS-1410型
MGS-HEAT2型と吹付け濃縮ユニット(マニフォールド)、専用容器ラックの使用により濃縮状態を見ながら操作が行なえます。
関連キーワード
1
2
次へ