「エバ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径220×120
質量(kg)3.9
容量(L)バス容量:約4.3
番号コードT:267930
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5~35
外寸法(mm)285×295×244
アズワン品番63-1394-41
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
対象ロータリージョイント用
ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)
対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用
コード268830
アズワン品番65-0564-78
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格エバポレーター
コード142691
アズワン品番65-0567-51
1セット(12個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格GL14 孔付
コード217230
アズワン品番65-0567-40
1セット(10個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
小型ロータリーエバポレーター用。セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1210型用
コード142650
アズワン品番65-0567-80
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
コード270740
使用条件循環液温-10℃以上
アズワン品番65-0564-04
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
摺合せISO規格 S35
エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.2
外形寸法(mm)672×342×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266370
機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10~310
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-67
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1
コード116390
摺合せJIS規格 S35
アズワン品番65-0564-69
1個
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ
摺合せJIS規格 TS15/25
小型ロータリーエバポレーター用
規格TS15/25(6本1組)
コード201450
アズワン品番65-0565-33
1組(6本)
¥8,598
税込¥9,458
46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
仕様小型ロータリーエバポレーター用
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種T型用
コード271070
アズワン品番65-0564-80
1個
¥80,980
税込¥89,078
11日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種E 型用
コード268870
アズワン品番65-0564-79
1個
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード148880
アズワン品番65-0569-16
適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード148980
アズワン品番65-0569-13
適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
1個
¥209,800
税込¥230,780
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード261300
アズワン品番65-0569-12
適合型式N-21NS、N-21・21B・21d・51・51B・51d・101・101B・101d型
1セット
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード196390
アズワン品番65-0569-01
1個
¥3,798
税込¥4,178
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272170
アズワン品番65-0568-99
1セット
¥12,980
税込¥14,278
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272120
アズワン品番65-0568-94
1個
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272090
アズワン品番65-0568-91
1個
¥249,800
税込¥274,780
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
容量(L)20
アズワン品番65-0568-89
メーカー商品コード272210
1個
¥209,800
税込¥230,780
46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用
コード261610
アズワン品番65-0568-85
1個
¥129,800
税込¥142,780
61日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード257320
アズワン品番65-0568-83
適合型式10L、N-4000型シリーズ用
1個
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード257310
アズワン品番65-0568-82
適合型式20L、N-4000型シリーズ用
1個
¥169,800
税込¥186,780
46日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用
コード223350
アズワン品番65-0568-80
1個
¥63,980
税込¥70,378
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ