222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械保冷ホースセット
小型ロータリーエバポレーター用。冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東京理化器械受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。異なった摺合せをジョイントします。
対象ロータリージョイント用
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個) 対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター 使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
1個(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械恒温水槽
エバポレーター用恒温水槽。取手付きなので、水槽内の水の入替えや持運びに便利です。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV 材質水槽:ステンレス 寸法(mm)槽内寸法:内径220×120 質量(kg)3.9 容量(L)バス容量:約4.3 番号コードT:267930 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)285×295×244 アズワン品番63-1394-41
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

小型ロータリーエバポレーター用。セパラブルフラスコとカバーを確実に固定します。突起部がなく回転中も安心です。
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械キャピラリー
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用 コード268830 アズワン品番65-0564-78
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

東京理化器械ノズルパッキン
薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格エバポレーター コード142691 アズワン品番65-0567-51
1セット(12個)
2,298 税込2,528
当日出荷

薄膜式(フラッシュ)エバポレーター用
規格GL14 孔付 コード217230 アズワン品番65-0567-40
1セット(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

東京理化器械トラップ球
小型ロータリーエバポレーター用。EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。テフロン(R)製で耐薬品性に優れています。セパラブルクランプで留めるだけで真空が保てます。ツバ付きですから取付けも簡単です。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理化器械受フラスコ
小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
用途小型ロータリーエバポレーター用 摺合せISO規格 S35
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東京理化器械セパラブルカバー
小型ロータリーエバポレーター用。セパラブル試料フラスコとセットで使用します。口径50mmタイプは50~300mLまで、口径75mmタイプは500mL、1Lのセパラブル試料フラスコが共用できます。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1210型用 コード142650 アズワン品番65-0567-80
1セット(2個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.2 外形寸法(mm)672×342×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266370 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-67 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
容量(L)1 コード116390 摺合せJIS規格 S35 アズワン品番65-0564-69
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。純正のエバポレーター用フラスコです。試料フラスコは芯振れや気泡がほとんどなく、高回転・高真空で使用できます。
種別ナスフラスコ 摺合せJIS規格 TS15/25
1個
4,398 税込4,838
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用
コード234890 アズワン品番65-0565-49
1個
2,498 税込2,748
31日以内出荷

東京理化器械摺合せ試験管 TS15/25
小型ロータリーエバポレーター用
規格TS15/25(6本1組) コード201450 アズワン品番65-0565-33
1組(6本)
8,598 税込9,458
46日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V・T型用 コード268850 アズワン品番65-0564-81
1個
56,980 税込62,678
11日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード268890 アズワン品番65-0564-76
1個
81,980 税込90,178
22日以内出荷

東京理化器械試験管アダプター
小型ロータリーエバポレーター用。小型ロータリーエバポレーターに試験管6本を取付けるためのアダプターです。少量試料の濃縮や、ドーピング検査に適しています。
仕様小型ロータリーエバポレーター用
1個
34,980 税込38,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種T型用 コード271070 アズワン品番65-0564-80
1個
80,980 税込89,078
11日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種E 型用 コード268870 アズワン品番65-0564-79
1個
73,980 税込81,378
22日以内出荷

東京理化器械包みパッキン 6B
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード150660 アズワン品番65-0569-15 適合型式N-21・51・101型シリーズ用(N-21NSは除く)
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

東京理化器械試料フラスコ受台
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード257390 アズワン品番65-0569-05
1個
46,980 税込51,678
61日以内出荷

東京理化器械DN150KZパッキン
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード196360 アズワン品番65-0569-03
1個
19,980 税込21,978
61日以内出荷

東京理化器械DN50ガラスパイプ
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272160 アズワン品番65-0568-98
1個
62,980 税込69,278
61日以内出荷

東京理化器械リークバルブ
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272130 アズワン品番65-0568-95
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用 コード261620 アズワン品番65-0568-88
1個
43,980 税込48,378
46日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010M型用 コード232880 アズワン品番65-0568-81
1個
2,798 税込3,078
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010型シリーズ用 コード223340 アズワン品番65-0568-79
1個
83,980 税込92,378
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010・4000型シリーズ用 コード223320 アズワン品番65-0568-71
1個
139,800 税込153,780
61日以内出荷

中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010d型用 コード223610 アズワン品番65-0568-69
1個
8,198 税込9,018
61日以内出荷