16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630 アズワン品番65-0566-61
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理化器械凍結乾燥瓶
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器
口径(Φmm)71
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
1個
9,390 税込10,329
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,490 税込9,339
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバポレーターに廃液トラップを固定できます。配管内の凝縮液を捕集できます。
コード235460 アズワン品番65-0564-01
1個
22,980 税込25,278
22日以内出荷

1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
1個
27,900 税込30,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種T型用 コード271070 アズワン品番65-0564-80
1個
80,980 税込89,078
11日以内出荷

凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、多岐管と接続するためのアダプターがセットになっています。
1個
26,400 税込29,040
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580 アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

東京理化器械DPE-1250型架台 本体
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210 アズワン品番65-0566-60
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

東京理化器械溶媒回収ユニット
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R) 質量(kg)約5 規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション) 構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL コード229720 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0566-62 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610 回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)