20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷

冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
外寸法(Φ×Hmm)80×332 コード199700 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-78
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。
コード199740 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-13
1セット
65,980 税込72,578
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。
コード258000 アズワン品番65-0573-76
1セット
66,980 税込73,678
41日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217540 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-14
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×332 コード217510 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-81
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217560 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-15
1セット
65,980 税込72,578
61日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)150×375 コード182470 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)13 除湿量1800mL アズワン品番65-0573-82
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
コード217580 対象UT-3010L・4000L型用 接続口径(Φmm)13 除湿量1800mL アズワン品番65-0573-80
1セット
99,980 税込109,978
31日以内出荷

酸・有機溶媒の捕集に
外寸法(Φ×Hmm)80×340 コード217520 対象UT-3010A・4000A型用 接続口径(Φmm)10 除湿量500mL アズワン品番65-0573-83
1個
41,980 税込46,178
22日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

水系のベーパーをトラップする場合に適しています。ガラスコンデンサを使用せず、直接トラップすることが可能です。
コード258130 アズワン品番65-0573-75
1個
31,980 税込35,178
41日以内出荷

東京理化器械還流アダプター
アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
1個
19,900 税込21,890
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東京理化器械還流アダプター
アルミブロックに装着するタイプの内蔵型コンデンサです。反応容器のサイズに合せて使用できます。還流アダプターの冷却により反応容器の上部外周が冷却されます。
1本ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のペーパーをトラップできます。簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。
仕様●トラップ方式:低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ●使用周囲温度範囲:5~35℃●供給水:―●冷凍機・冷媒:空冷式(出力100W・R134a)●最低到達温度:-30℃●除湿容量:Max.150mL(液回収)●電源入力・電源:5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz 寸法(mm)槽内寸:90Φ×145 0.85L 外寸:183×282×376 質量(kg)約15 機能スタンバイランプ 安全機能漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧力スイッチ
1個(1個)
219,800 税込241,780
30日以内出荷

東京理化器械架台
効率的に遠心濃縮実験が行なえるように設計された専用架台です。設置環境や作業環境を考慮し、外寸法690W×600Dmmで2口の電源(Max.15A)を装備しています。下段は引出しが可能で、廃液処理時に冷却トラップ装置のガラスコンデンサの着脱が容易に行なえます。装置の出入れがしやすいように配管類が架台に固定できます。
仕様【サービスコンセント】Max.15A 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) コード275870 下段棚板耐荷重(kg)約70 上段棚板耐荷重(kg)約70 アズワン品番65-0567-02 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×600×850 安全機能漏電・過電流ブレーカ 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上段:686×596、下段:504×590
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷