電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド
材質金属製
接続口径上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ
全長(mm)184
排気速度13L/分
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
関連キーワード